絞り込み
ブランド
- RS PRO
- HIOKI(日置電機)(212)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(186)
- 共立電気計器(125)
- 三和電気計器(56)
- 横河計測(50)
- はくでん(46)
- カイセ(42)
- マザーツール(37)
- 岩崎通信機(IWATSU)(34)
- グラフテック(GRAPHTEC)(31)
- RIGOL(リゴル)(28)
- MCP(24)
- フルーク(FLUKE)(21)
- エスコ(20)
- ストーブリ / マルチコンタクト(18)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- testo(テストー)(17)
- SIGLENT(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(79)
「校正証明書」から絞り込む

RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びねじ終端方式を備えています。直径 7.1 mm 、導体径 3.5 mm のテストリードケーブルに対応します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト トリプルコンタクトプラグ ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナプラグ 赤/黒
RS PRO¥969税込¥1,0661袋(10個)翌々日出荷小型端子ポスト用の栓仕様色 = 赤/黒長さ = 4mmタイプ = バナナプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 真鍮
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(10個)7日以内出荷RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタはシャント終端方式の高品位ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトを備えています。M4 固定ナット 2 個が付属しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト スタッド取り付け結束ピンプラグ 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様オス/メス = オス端子方法 = シャント定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 黒 真鍮
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナプラグ オス 赤
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(5個)7日以内出荷RS Pro mm バナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスバナナプラグを使用することをお勧めします。このプラグは、仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。検査時にこのプラグコネクタは高品質プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとベリリウム銅ランタン型スプリングコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応し、標準的な mm 絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。4 mm バナナプラグオプション黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872特長と利点 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト シュラウド 定格電圧 1000V CAT II 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナプラグ オス 黒
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(5個)7日以内出荷RS Pro mm バナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスバナナプラグを使用することをお勧めします。このプラグは、仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。検査時にこのプラグコネクタは高品質プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとベリリウム銅ランタン型スプリングコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応し、標準的な mm 絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。4 mm バナナプラグオプション黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868 青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869 緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870 赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871 黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872特長と利点 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト シュラウド 定格電圧 1000V CAT II 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. NPT, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. NPT, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. NPT, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. NPT, M12
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. BSPP, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. BSPP, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. BSPP, M12
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/2in. BSPP, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x150mm 1/2in. BSPP, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/4in. BSPP, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. BSPP, M12
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x250mm 1/4in. BSPP, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. BSPP, M12
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/4in. BSPP, M12
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x250mm, M12 Connector
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x150mm, M12 Connector
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm, M12 Connector
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
PT100 Self Adhesive PRT Sensor PFA 5m
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 40mmプローブ径 = 13mm検出温度 Min = -50℃検出温度 Max = +150℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 5mプローブ材質 = 裏面アルミホイル、シリコンラバー配線数 = 4許容差 = クラスBRoHS指令(10物質対応)対応
PT100 Self Adhesive PRT Sensor PFA 3m
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 40mmプローブ径 = 13mm検出温度 Min = -50℃検出温度 Max = +150℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 3mプローブ材質 = 裏面アルミホイル、シリコンラバー配線数 = 4許容差 = クラスBRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 黒 , 赤
RS PRO¥6,198税込¥6,8181袋(10個)7日以内出荷RS Pro バナナプラグ独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro のバナナプラグコネクタを使用することをお勧めします。定格電流 30 V ac 、 60 V dc 、 10 A の高品質プラグコネクタが付属します。2 mm オステストプラグで、すぐにはんだ付けできるように未組み立ての状態で提供されます。特長と利点.黒 x 5 、赤 x 5 .シンプルな組み立て .シュラウドなしオスプラグ . 高品質仕様.ボディ : 真鍮 .絶縁: PVC .ケーブル径: 2mm .コンタクト:はんだ .長さ: 36 mm .電圧: 30 V ac 、 60 V dc .定格電流: 10 A用途.テストと測定 .電子サービスRS Pro を選択する理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様色 = 黒 , 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60V dc定格電流 = 10A長さ = 36mmタイプ = バナナプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストリード/コネクタキット
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。CAT III プローブアダプタとねじ式クロコダイルクリップの定格を備えている、 90 ° 4 mm プラグに対するヒューズ付きプローブの独自の機能で構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。仕様特長・ 90°の4 mmプラグ・ CAT III プローブ・ ヒューズ付きプローブ:500 mA FF、1kV HBC 50kA・ クロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10A 1000V CAT II、 600V CAT III製品の内容・ 赤色・黒色リードアセンブリ・ 赤色・黒色のねじ込み式クロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理キット内容黒色リードアセンブリ x 1、赤色リードアセンブリ x 1、黒色ねじ込み式クロコダイルクリップ x 1、赤色ねじ込み式クロコダイルクリップ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストリード/コネクタキット
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷ヒューズ付きテストリードセット RS PRO is proud to introduce a set of high-quality test leads designed for use with testing equipment such as digital multimeters and oscilloscopes. These test leads comprise of fused probes to 90° 4mm plugs with generous 1.5m length silicone cables.特長と利点4 mmプラグ CAT III 600 V . Fused probe . 1.5m silicone cablesLead Rating1kV CAT III / 600V CAT IV . Fused: 500 mA FF, 1kV HBC 50kA製品の内容. Red & Black lead assembly用途テスト/計測機器 . Multimeter Test 電子機器の点検修理Why would you choose RS PRO.RS PRO is our own brand of high-quality products whilst bringing you great value for money. Our wide range of products has been engineered to meet high industry standards, so you are ensured reliable and robust solutions.仕様キット内容 = 黒リードアセンブリ x 1 、赤リードアセンブリ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストリード/コネクタキット
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 赤色・黒色・緑色リードアセンブリ・ 赤色・黒色・緑色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 赤色・黒色・緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理キット内容黒色CAT IIIプローブアダプタ x 1、黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、黒色リードアセンブリ x 1、緑色CAT IIIプローブアダプタ x 1、緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、緑色リードアセンブリ x 1、赤色CAT IIIプローブアダプタ x 1、赤色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、赤色リードアセンブリ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストリード/コネクタキット
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 緑色・青色・茶色リードアセンブリ・ 緑色・青色・茶色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 緑色・青色・茶色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理キット内容黒色リードアセンブリ x 1、青色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、茶色 CAT III プローブアダプタ x 1、茶色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、茶色リードアセンブリ x 1、緑色 CAT III プローブアダプタ x 1、緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、 赤色リードアセンブリ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストリード/コネクタキット
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 赤色・黒色リードアセンブリ・ 赤色・黒色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 赤色・黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理キット内容黒色CAT IIIプローブアダプタ x 1、黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、黒色リードアセンブリ x 1、赤色CAT IIIプローブアダプタ1個、赤色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、赤色リードアセンブリ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部とニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトを備え、はんだ、圧着、ねじ終端方式に対応しています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 黒 真鍮
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 青 真鍮
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。この銀めっきプラグは、テストリードを仕様に準拠させるのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びはんだ終端方式を採用しています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ 銀めっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = シルバーばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 青 真鍮
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びねじ終端方式を備えています。直径 7.1 mm 、導体径 3.5 mm のテストリードケーブルに対応します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト トリプルコンタクトプラグ ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 黄 真鍮
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(10個)7日以内出荷RS Pro スタッカブル 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成する用途を考えており、スタッカブル 4 mm バナナプラグに最適な製品です。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタは高品質 PVC プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとねじ終端方式を採用しています。直径 4 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト Ability サイドスタッカブルプラグで、最大限の使用が可能です スペースの ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A PVC 絶縁材を使用し、頑丈で Durable なプラグを確実にしています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 銅に光沢ニッケルめっきばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 白 真鍮
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(10個)7日以内出荷RS Pro スタッカブル 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成する用途を考えており、スタッカブル 4 mm バナナプラグに最適な製品です。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタは高品質 PVC プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとねじ終端方式を採用しています。直径 4 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト Ability サイドスタッカブルプラグで、最大限の使用が可能です スペースの ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A PVC 絶縁材を使用し、頑丈で Durable なプラグを確実にしています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 銅に光沢ニッケルめっきばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷RS Pro スタッカブル 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成する用途を考えており、スタッカブル 4 mm バナナプラグに最適な製品です。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタは高品質 PVC プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとねじ終端方式を採用しています。直径 4 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト Ability サイドスタッカブルプラグで、最大限の使用が可能です スペースの ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A PVC 絶縁材を使用し、頑丈で Durable なプラグを確実にしています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 銅に光沢ニッケルめっきばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応