電気測定その他関連用品 :「モニター・ディスプレイ」の検索結果
関連キーワード
ユーザーマニュアル、ソフトウェア( CD ROM 収録)、デラックスキャリングケース、 1.5 V 単三電池( 8 本)、 AC アダプタ( 110 V 12 V 、 220 V 12 V )、電流クランプ>トランスデューサ( 4 本>、ケーブル長 3 m )、ワニ口テストリード(青、黄、赤、黒線長 3 m ). RS Pro IPM3600電力特性テスター. RS Pro IPM3600 は、公共電源内の電気設備や電源回路の電力問題の診断や測定を行うことができるコストパフォーマンスの高い 3 相電力アナライザです。このソフトウェアを使用することで、電源アナライザは次のことを実行できます。 USB ポート経由で PC と通信、テスターからデータをアップロードして PC のハードディスクに保存、記録された読み取り値を PC にグラフィック形式で表示、記録されたデータを Excel 形式に変換して分析、 信号高調波を PC にグラフィック表示し、テスターに保存されているデータ読み取り値をクリアします。 電力品質の問題によって発生する可能性がある問題には、自動リセット、データエラー、機器の障害、メモリ損失、配電システムの過熱などがあります。このような職場の問題は、生産に悪影響を与え、繊細な機器を損傷し、コストを増加させる可能性があります。電力品質が悪いと、エネルギー消費量も増加する可能性があります。. 特長と利点. ;ul> ;li>10 ディスプレイ、見やすい LCD 画面 ;/li> ;li>4 つの電流検出クランプ用コネクタ ;/li> ;li>1 P2W 、 1 P3W 、 3 P3W2M 及び 3 P4W の電力測定 ;/li> ;li>True RMS 検出 ;/li> ;li>電力 KW 、 kVAR 、 KVA 、 PF 、 θ 、 Hz / エネルギー KWh 、 KVARh 、 KVAh の測定 ;/li> ;li>相シーケンスインジケータ機能 ;/li> ;li>バックライトディスプレイ機能 ;/li> ;li>データの手動記録 / 読み取り機能(99セット) ;/li> ;li>データ記録( 504 KB メモリ、 20000 セット) ;/li> ;li>プログラム可能なトリガポイント及び開始 / 停止時間 ;/li> ;li>3 相電圧 / 電流波形表示及び高調波分析機能を備えた USB 光学インターフェイス ;/li> ;li>使いやすい、3つのボタンによる操作 ;/li> ;li>軽量で持ち運びやすい設計 ;/li> ;/ul>. 用途. 電力品質アナライザは多機能装置で、直流、交流電流、 AC 電圧、 DC 電圧、高調波など、モデルに応じてさまざまな測定とテストを行います。その後、データを記録し、デバイスに付属のソフトウェアで分析できます。 次のような分野で使用されます。 ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>電源回路 ;/li> ;li>電源品質の問題の分析とトラブルシューティング ;/li> ;li>電力効率の向上 ;/li> ;li>エネルギーコストの管理 ;/li> ;li>高調波の分析 ;/li> ;li>電力システムのパフォーマンスを最適化します ;/li> ;li>電力品質の向上 ;/li> ;li>システムデータを分析して最適なアップグレードを設計します ;/li> ;/ul>. よくある質問. 電力品質の問題の意味は何ですか. 電力品質とは、安定した電力を供給するために、供給される電力を消費する電気機器の Ability を意味します。さまざまな電力品質の問題があり、最も一般的なものには、電気高調波、力率の低下、電圧の不安定性、電気機器の効率に与える不均衡な影響などがあります。
仕様絶対最大定電流測定 = 999.9A絶対最大電力測定 = 999.9kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 999.9V最高電圧測定精度 = ±0.3 % ± 10桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ± 15桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、周波数、高調波、位相角、電力エネルギー、力率、三相シーケンス検出インターフェースタイプ = USB電源 = バッテリ使用電池 = 単三電池モデル番号(P) = . IPM3600N寸法 = 116 x 54 x 235mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様絶対最大定電流測定 = 3000A絶対最大電力測定 = 9999kW最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = 1 %ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、高調波、全高調波歪み最大周波数 = 50 Hz, 65 Hz光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、単三アルカリ電池(2本). RS Pro IPM3005フレキシブル電力特性テスター. RS Pro IPM3005は、フレキシブル3000 Aプローブとデータ記録機能を備えたコストパフォーマンスの高い3相及び単相3000 A電力特性テスターです。電気設備及び電源回路の電力問題の測定と診断用に設計されています。光学絶縁USBケーブルと解析ソフトウェアにより、読み取り値をPC又はラップトップに表示したり、ダウンロードして解析することができます。. 特長と利点. Vac及びIacのTrue RMS測定 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 3 Φ電力及びシーケンスの測定 %とマグニチュードで50次までの高調波を遮断せずに解析(V及びA) デュアルディスプレイ、高速ピーク保持機能、最大値及び最小値機能 CT比を1~1000の範囲で選択可能 最大8000個の読み取り値を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 自動電源オフ選択可能(最大30分). 用途. 電気設備 電源回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
仕様RCDテスト電流 = 10 mA, 20 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mARCD試験タイプ = ACディスプレイのタイプ = LCD電源 = メイン寸法 = 180 x 130 x 70mm重量 = 800g高さ = 70mm長さ = 180mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = IRT1900幅 = 130mmIECコネクタ付きテストリード、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IRT1900デジタルRCDテスター、500 mAトリップ. RS Pro IRT1900は、最高の精度と信頼性を実現するカスタムマイクロプロセッサを装備したコストパフォーマンスの高いデジタルRCDテスターです。ケースには、作業時の衝撃や衝突に耐える新しいプラスチック素材が採用されています。. 特長と利点. トリッピング定格電流: 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA 配線が正しいかどうかを確認するためのLEDを3つ装備 0 °及び180 °位相角の切り替えにより迅速なテストと一貫した読み値を実現 ソケットで逆相と中性線を視覚的に表示 トリップ時間のデジタル読み取り 寸法: 180 x 130 x 70 mm 重量: 約800 g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様絶対最大定電流測定 = 3000A絶対最大電力測定 = 9999kW最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = 1 %ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、高調波、位相角、力率、全高調波歪みインターフェースタイプ = RS232C電源 = 電池バッテリタイプ = 1.5 V重量 = 450g光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、アルカリ電池(2本). RS Pro IPM6300フレキシブル電力特性アナライザ. RS Pro IPM6300は、データ記録機能を備えたコストパフォーマンスの高い3相及び単相3000 Aグラフィカル電力特性アナライザです。電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断用に設計されています。光学絶縁USBケーブルと解析ソフトウェアにより、読み取り値をPC又はラップトップに表示したり、ダウンロードして解析することができます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能. 用途. 電気設備 電源回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様絶対最大定電流測定 = 1500A絶対最大電力測定 = 9999kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ±5桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、波高率、高調波、位相角、力率、全高調波歪みインターフェースタイプ = RS232C電源 = 電池バッテリタイプ = 1.5 V重量 = 640g光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、単三アルカリ電池(2本). RS Pro IPM 6200電力特性アナライザ. RS Pro IPM 6200は、単相及び3相1500 A acのグラフィカル電力特性アナライザです。データ記録機能を備えており、電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断に適しています。付属の光学絶縁USB接続ケーブルと解析ソフトウェアにより、PC又はラップトップコンピュータで読み取り値を表示したり、記録したデータをダウンロードして操作及び解析できます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能 導体サイズ: ケーブル約 55 mm、バスバー65 x 24 mm 寸法: 271 x 112 x 46 mm 重量: 647 g (電池を含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。