電気測定その他関連用品 :「表面電位測定器」の検索結果
アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。
測定範囲帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ)
質量(g)約170
電源9V乾電池(006P)×1本
イオンバランスイオンバランス測定範囲:0~±200V
動作時間(約)約30時間
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)123×73×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。