電気測定その他関連用品 :「アース棒 600」の検索結果
仕様ディスプレイのタイプ = LCDメータータイプ = ケーブルトレーサ安全カテゴリ = CAT III 300 V, CAT III 600 Vバッテリタイプ = 9 V、AAA電源 = 電池含む = 1.5 Vアルカリ電池(6)、9 Vアルカリ電池、バッグ、アース棒、取扱説明書、TL47最大周波数 = 60Hz動作温度 Max = +40℃最大安全動作電圧 = 400V最小周波数 = 50 Hz動作温度 Min = 0℃最小安全動作電圧 = 12Vモデル番号(P) = CMD1000トランスミッタ、レシーバ、バッグ、TL47テストリード(わに口クリップ付き)、アース棒、9 Vアルカリ電池、1.5 Vアルカリ電池 x 6、取扱説明書. CD1000ケーブル検出キット. Martindale CD1000ケーブル検出器は、壁の奥や地下のケーブル、通電された又はされていない回路のヒューズ / ブレーカ、そしてケーブルや床暖房システムの遮断や開回路の検出に最適です。 また、金属製水送管や暖房配管の追跡にも使用できます。. 追加器具を必要としないあらゆる用途用(通電しているケーブルもそうでないケーブルも) 実績のあるデジタルコード化された送信信号で明確な信号識別 伝達レベル、伝達コードを表示するLCDディスプレイ付きのトランスミッタ バックライトLCDディスプレイ付きのレシーバで、信号受信のレベル、受信信号のコード、ライブの電圧を表示 受信信号感度を自動又は手動で調整 ミュート機能付き 自動電源オフ 付属のトーチランプで暗い場所でも作業可能 ユーザーが複数の場合には、トランスミッタを追加可能. BS EN61010-1 CAT III 300 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル: 2. トランスミッタ:. BS EN 61010-1 CAT III 600 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル: 2. レシーバ:
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。