絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • HIOKI(日置電機)(222)
  • 共立電気計器(119)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(96)
  • RS PRO(92)
  • 三和電気計器(57)
  • はくでん(46)
  • カイセ(42)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(35)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(33)
  • MCP(24)
  • エスコ(21)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
  • testo(テストー)(17)
  • SIGLENT(17)
  • OWON(17)
  • PINTECH(17)
  • PMK(IWATSU)(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
USB Type-C電源チェッカー アイネックスUSB Type-C電源チェッカーアイネックス
898税込988
1個
6日以内出荷
USB Type-C (USB-C) 電源とデバイスの間に接続して、供給される電圧/電力を交互に表示します。最大140Wの電力表示に対応しています。USB PD (Power Delivery) 3.1の電圧に対応します。双方向の電流に対応しているので差す方向を選びません。本体は小型で、持ち運びやケーブルに差しておいても場所を取りません。8セグメント、ブルーLEDで表示が見やすいです。PD動作時はスクリーン内にPDの文字が点灯します。40Gbps帯域幅までのデータ通信が可能で、USB4、8K/60Hzまで対応しています。 [1]検証マニアシリーズ
仕様eMarker:非搭載材質PVCブラック測定範囲電圧: 5~28V (測定単位: 19.9V以下は0.1V、20V以上は1V)/電力: 0~140W (測定単位: 19.9W以下は0.1W、20W以上は1W)コネクタ形状USB Type-C オス,USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.8×12.6×7.4 (コネクタ含む)表示部8セグメント ブルーLED対応USB PD (Power Delivery) 3.1/DisplayPort Altモード/USB Type-C規格表示内容電圧/電力/PD動作表示データ転送速度40Gbps (理論値)動作温度範囲(℃)0~40最大電力(W)140
電気測定その他関連用品