USB電源とデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が同時に確認できます。
QC2.0規格に対応しており、5Vのほか、9V、12Vの電圧も測定することができます。
電圧値は 「9.99 V」 を超えると小数点位置が変わり 「10.0 V」 となります。
表示部は視認性の高い、赤と青に色分けされた7セグメントLED表示。
本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。
※本製品にはUSBハブの機能はありません。(OUTPUT II出力端子は充電のみ対応)
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書
測定範囲電圧3.5~12V(最大12.6V)、電流:0~3.0A
質量(g)約27(ケーブル・コネクタ含む)
表示3桁7セグメントLED×2(電圧:赤色/電流:青色)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×26×14(ケーブル、コネクタ含まず)
入力端子USB A端子 オス(ケーブル長 : 約10cm)
出力端子USB A端子 メス×2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。
電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。
USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。
※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。
通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。
※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。
※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。
※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。
※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書
測定範囲電圧4V~20V、電流50mA~5A
質量(g)約6
表示3桁7セグメントLED(電圧・電流を2秒ごと交互に表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×17×8.5
色(本体)ブラック
入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
珍しい出力OFFタイマー機能を搭載したUSBチェッカーです。
本体のボタンで【電圧・電流値モード】→【積算電流値モード】→【出力OFFタイマーモード】の3つの表示モードが切り替わります。
バッテリーの性能評価や太陽光発電からの充電量確認に便利な積算電流値表示機能。
0.5時間刻みで最大24時間設定可能な出力OFFタイマー機能。
USB A端子のほかmicro USB入力端子も備えており、ケーブル直結の電源の測定も可能です。
新規格QC3.0、QC2.0(急速充電2)に対応。 30Vまでの電圧を測定することができます。
20秒間電流が流れないと”OFF”と画面に表示され、自動的に出力が停止します。
※2つの入力端子に同時に機器を接続しないでください。
※電流が20秒間、約0.03A(30mAh)を下回ると出力が停止します。
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※QC2.0・QC3.0機能利用時は必ずすべて対応した機器、ケーブルを利用してください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書
測定範囲電圧:4.0~30.0V(22V以上で出力停止)、電流:~3.0A、最大積算電流値:99,999mAh
質量(g)約21
表示7セグメント赤色LED 、 3桁 2段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×28×15
入力端子USBA端子オス・microUSBメス
出力端子USB A端子 メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB機器への通電を好きな時間(分単位・最大99時間59分)でコントロールできます。 バッテリー搭載機器の充電量調整や過充電防止、USB扇風機などの節電に役立ちます。 新たにスマートフォン充電、QC(Quick Charge)の急速充電に対応しました。
仕様対応電流:10mA~3A
付属品日本語説明書/保証書
寸法(mm)W95×D25×140(突起部含まず)
質量(g)約34(ケーブル/コネクタ含む)
電圧(V)対応:5~20(Quick Charge 2.0 ・3.0対応)
表示7セグメントLED 4桁、青/赤LEDインジケーター
保証期間ご購入後6ヶ月間
ケーブル長(cm)約25
入出力端子電源側 USB A(オス) - USB機器側 USB A(メス)
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。