絞り込み
ブランド
- エスコ
- HIOKI(日置電機)(212)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(187)
- 共立電気計器(125)
- RS PRO(79)
- 三和電気計器(56)
- 横河計測(49)
- はくでん(46)
- カイセ(42)
- マザーツール(37)
- 岩崎通信機(IWATSU)(34)
- グラフテック(GRAPHTEC)(31)
- RIGOL(リゴル)(28)
- MCP(24)
- フルーク(FLUKE)(21)
- ストーブリ / マルチコンタクト(18)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- testo(テストー)(17)
- SIGLENT(17)
- ブランドをもっと見る
特価
「校正証明書」から絞り込む

ポケットデジタルテスター
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H)質量(g)101電源LR44×2個(付属)準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと)直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits)直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits)IP等級IP40
フォーク型コネクター 赤
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷ニッケルメッキ。ネジ端子接続用。IEC EN 61010-031に準拠。フォークラグは45°まで一度曲げることができます。絶縁スリーブ付きのスプリング式Φ4 mmプラグ。
フォーク型コネクター 黒
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷ニッケルメッキ。ネジ端子接続用。IEC EN 61010-031に準拠。フォークラグは45°まで一度曲げることができます。絶縁スリーブ付きのスプリング式Φ4 mmプラグ。![[EA707NA-26・28用]クリップアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152319-231025-02.jpg)
[EA707NA-26・28用]クリップアダプター
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷EA707NA-26~-28用クリップアダプター。全長(mm)95質量(g)64最大開口(mm)36ソケット径(Φmm)4![[EA707G-19A用] リード棒 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547328-220413-02.jpg)
[EA707G-19A用] リード棒
エスコ¥1,500税込¥1,6501組翌日出荷【EA707G-19A用】のテストリード ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。 IEC61010 CAT.III 600V CAT.II 1000V仕様●全長:約1m●ピン先径:2mm![[EA954EE-1,-11,-21用]アダプタ受け エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44135316-190802-02.jpg)
[EA954EE-1,-11,-21用]アダプタ受け
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷アダプタを取り付けたまま、スタッキング可能です。 ACアダプタなどを収納できます。仕様EA954EE-1、11、-21用アダプタ受け収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300(W)×75(D)×48(H)mm










![[EA707NA-26・28用]クリップアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152319-231025-02.jpg)
![[EA707G-19A用] リード棒 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547328-220413-02.jpg)

![[EA954EE-1,-11,-21用]アダプタ受け エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44135316-190802-02.jpg)
![[EA711TB用]替クリップアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102863-190802-02.jpg)
![[EA710C-1用]替クリップアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102827-190802-02.jpg)
![[EA709D-16用]アリゲータクリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102739-190802-02.jpg)
![[EA707AC-1,2,3用]延長リード線(ストレートプラグ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102364-190802-02.jpg)
![[EA707AC-1,2,3用]アリゲータークリップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102346-190802-02.jpg)
![[EA707AC-1,2,3用]セーフティアリゲータークリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102337-190802-02.jpg)
![[EA707AC-1,2,3用]K熱電対アダプタ(DMM用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102319-190802-02.jpg)