1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント 寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H) 質量(g)101 電源LR44×2個(付属) 準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031 交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと) 直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits) 直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits) アズワン品番64-7909-25 IP等級IP40
1個
4,500 税込4,950
8日以内出荷