電気測定その他関連用品 :「信号発生器」の検索結果

アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意波形/ファンクション・ジェネレータ SIGLENT 動画あり
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)3.5 電源電源容量:100V 0.5A チャンネル数2チャンネル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×296×108 ディスプレイ4.3インチLCD 波形標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形 変調方式変調機能など:AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト 通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)