35~70MHz、2ch、125~300MSa/s、8k 任意波形ファンクションジェネレータOWON33日以内出荷
最高出力周波数:70MHz、 最高サンプルレート:300MSa/s
垂直分解能:14ビット、 最大任意波形長:8kポイント
5種の基本波形、150種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形
AM、FM、PM、FSK、スイープ、バースト
SCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート・コントロール可能
3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ
使いやすい小型で薄型のボディ
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数2分解能【垂直】14bitディスプレイ3.6インチRoHS指令(10物質対応)対応
30~60MHz、2ch、125MSa/s、100k 任意波形ファンクションジェネレータOWON33日以内出荷
最高出力周波数:60MHz、 最高サンプルレート:300MSa/s
垂直分解能:14ビット、 最大任意波形長:100kポイント
5種の基本波形、160種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形
多彩な変調機能:AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、 ASK、BPSK、OSK、DSBAM、QPSK
SCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート コントロール可能
3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ、 すべての設定を表示
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数2波形(任意)10KRoHS指令(10物質対応)対応
80~250MHz、2ch、1.25GS / sファンクション・ジェネレータOWON4日以内出荷から31日以内出荷
80~250MHzの周波数出力
1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能
最大1Mの任意の波形長
垂直解像度:14ビット
包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形
包括的な変調オプション:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト
100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵
SCPI、およびLabVIEWサポート
8 インチ(800 x 600ピクセル)タッチスクリーンLCD
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90ディスプレイ8インチLCD
35~100MHz、2ch、500MSa/s、10Mファンクション・ジェネレータOWON4日以内出荷
周波数帯域35~100MHz
サンプルレート500MSa/s
垂直軸分解能14ビット
任意波形波形メモリ長10 M
包括的な波形出力:6つの基本波形、 および150の内蔵任意波形
包括的な変調機能:AM、FM、PM、FSK、FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト
高精度周波数カウンターが統合され、サポートされている範囲100mHz-200MHz
SCPI、およびLabVIEWをサポート
7インチ(800×480ピクセル)マルチタッチスクリーン、サポート
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90ディスプレイ7インチLCD
5~60MHz、1/2ch、125MS / s~300MS/s、14ビット、8K~1M、任意波形ファンクション・ジェネレータOWON4日以内出荷から31日以内出荷
5MHz~60MHzまでの周波数出力 、125MS / s~300MS/sのサンプル・レート、および1μHzの周波数分解能、垂直解像度:14ビット、8K~1M任意波形長、 包括的な波形出力:5つの基本波形、 45種類の任意波形を内蔵、包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、掃引、およびバースト、 SCPIおよびLabVIEWサポート、 4 インチ高解像度(480 x 320ピクセル)LCD、 OWON SDSシリーズDSOとのスムーズな連携が可能
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
電気測定その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~