絞り込み
ブランド
  • PINTECH
  • HIOKI(日置電機)(222)
  • 共立電気計器(119)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(97)
  • RS PRO(94)
  • 三和電気計器(57)
  • はくでん(46)
  • カイセ(42)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(36)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(34)
  • OWON(28)
  • エスコ(25)
  • MCP(24)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • T.SIN(テイシン電機)(20)
  • SK(新潟精機)(19)
  • SIGLENT(19)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(18)
  • testo(テストー)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月2日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC電流プローブ PINTECHAC/DC電流プローブPINTECH
63,980税込70,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析クランプ径(Φmm)11確度0.02
高電圧差動プローブ PINTECH高電圧差動プローブPINTECH
67,980税込74,778
1個
当日出荷から33日以内出荷
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz出力<7V(50kΩ負荷)確度±1%リード線長さ(mm)入力:300/600動作温度(℃)0~50オフセット<±5mV(代表値)ケーブル長(cm)BNCケーブル:90動作湿度(%RH)20~75
高電圧差動プローブ PINTECH高電圧差動プローブPINTECH
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブ PINTECH高電圧差動プローブPINTECH
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧プローブ PINTECH高電圧プローブPINTECH(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
DC~商用周波数(50/60Hz)最大35kVACまで対応した高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析減衰比41.6673611111111
高電圧プローブ PINTECH高電圧プローブPINTECH
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析確度DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
高電圧プローブ PINTECH高電圧プローブPINTECH
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
最高40MHz最大20kVppの高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数40MHz(-3dB)入力インピーダンス100MΩ±1%S/N比DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz)確度DC±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV~8kV)・AC±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz最大入力電圧3.0pF±0.5pF立ち上がり時間9ns減衰比41.6673611111111
AC/DC電流プローブ PINTECHAC/DC電流プローブPINTECH
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷
最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
パッシブ・プローブ PINTECHパッシブ・プローブPINTECH
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧プローブ PINTECH高電圧プローブPINTECH
45,980税込50,578
1個
33日以内出荷
スタンド・アローンタイプの高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大負荷電流:≦20μA、最大負荷電力:≦0.8W電源9V 電池入力インピーダンス2000MΩ最大入力電圧40kV DC、CATII
ゼロ・フラックス電流プローブ PINTECHゼロ・フラックス電流プローブPINTECH
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
低ドリフトで非線形誤差も低いゼロ・フラックス電流プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析最大電流(A)【AC】1200rmsクランプ径(Φmm)52確度1%(代表値)比率(変換比)1mV/A(1000:1)最大電流(mA)【DC】500
ACフレキシブル電流プローブ PINTECHACフレキシブル電流プローブPINTECH
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC電流センサー PINTECHAC電流センサーPINTECH
48,980税込53,878
1個
33日以内出荷
AC電流専用で電源不要なパッシブタイプセンサーです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析インピーダンス1MΩ確度±3%比率(変換比)100mV/A
高周波電流プローブ PINTECH高周波電流プローブPINTECH
209,800税込230,780
1個
33日以内出荷
最高50MHzまで測れる高周波電流プローブです
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様(ノイズ)≦6mA rmsクランプ径(Φmm)5確度1%(±5mV)比率(変換比)0.1V/A(10:1)
高電圧差動プローブ PINTECH高電圧差動プローブPINTECH
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブ PINTECH高電圧差動プローブPINTECH
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
周波数帯域をフル帯域/5MHz帯域から選択できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析入力インピーダンス5MΩ//2pF最大入力電圧±1300V@500(1838V rms)±130V@50(183V rms)減衰比x50/x500
高電圧差動プローブ PINTECH高電圧差動プローブPINTECH
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
最高200MHzまで測れる高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数帯域(MHz)200入力インピーダンス10MΩ/1.33pF立ち上がり時間1.75ns減衰比1:500/50
電気測定その他関連用品