DC~商用周波数(50/60Hz)最大35kVACまで対応した高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
減衰比41.6673611111111
最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
クランプ径(Φmm)11
確度0.02
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz
出力<7V(50kΩ負荷)
確度±1%
リード線長さ(mm)入力:300/600
動作温度(℃)0~50
オフセット<±5mV(代表値)
ケーブル長(cm)BNCケーブル:90
動作湿度(%RH)20~75
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
確度DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
最高200MHzまで測れる高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域(MHz)200
入力インピーダンス10MΩ/1.33pF
立ち上がり時間1.75ns
減衰比1:500/50
コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
最高40MHz最大20kVppの高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数40MHz(-3dB)
入力インピーダンス100MΩ±1%
S/N比DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz)
確度DC±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV~8kV)・AC±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz
最大入力電圧3.0pF±0.5pF
立ち上がり時間9ns
減衰比41.6673611111111
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
周波数帯域をフル帯域/5MHz帯域から選択できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
入力インピーダンス5MΩ//2pF
最大入力電圧±1300V@500(1838V rms)±130V@50(183V rms)
減衰比x50/x500
最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
低ドリフトで非線形誤差も低いゼロ・フラックス電流プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
最大電流(A)【AC】1200rms
クランプ径(Φmm)52
確度1%(代表値)
比率(変換比)1mV/A(1000:1)
最大電流(mA)【DC】500
最高50MHzまで測れる高周波電流プローブです
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様(ノイズ)≦6mA rms
クランプ径(Φmm)5
確度1%(±5mV)
比率(変換比)0.1V/A(10:1)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。