絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • HIOKI(日置電機)(212)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(187)
  • 共立電気計器(125)
  • RS PRO(78)
  • 三和電気計器(56)
  • 横河計測(49)
  • カイセ(42)
  • マザーツール(37)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(34)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(31)
  • RIGOL(リゴル)(28)
  • MCP(24)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • エスコ(20)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
  • testo(テストー)(17)
  • SIGLENT(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • シャント 分流器 はくでん

    シャント 分流器

    はくでん
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電流計と並列に接続することで、電流計の測定範囲を拡大することができます。
    定格電圧75mV動作環境-40~60℃, 相対湿度95%以下
  • 防水機能付きデジタル直流電圧計 はくでん

    防水機能付きデジタル直流電圧計

    はくでん
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    測定電圧範囲:DC30Vまで。防水機能付きの小型デジタル直流電圧計です。
    質量(g)23本体寸法(mm)40×37×20精度±1%取付寸法(mm)37×20分解能0.01V(10V未満), 0.1V(10V以上)測定電圧(V)DC 3.0~30動作温度(℃)-10~+65防水保護等級IPX8消費電流≦20mA
  • デジタル交流電圧計 はくでん

    デジタル交流電圧計

    はくでん
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:AC70~500V。デジタル交流電圧計です
    質量(g)18本体寸法(mm)48×29×22取付寸法(mm)46×27測定精度(%)1測定電圧(V)AC70~500動作温度(℃)-20~+65ケーブル長(cm)20
  • バナナプラグ メス-メス 4mm はくでん

    バナナプラグ メス-メス 4mm

    はくでん
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    直径4mmの両端がメスタイプのバナナプラグカプラーです。金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止します。寸法図は画像を参照ください。
    定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)32材質(絶縁体)ナイロン材質(導体)銅
  • デジタル直流電圧計 はくでん

    デジタル直流電圧計

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:DC0~100V。デジタル直流電圧計です。※本製品を作動するにはDC4~30V範囲の電源供給が必要です
    付属品配線ケーブル×1(赤・黒・黄)質量(g)21本体寸法(mm)60×29×21.5接続方式[赤] 電源プラス [黒] 電源・被測定物マイナス [黄色] 被測定物プラス測定精度0.003取付寸法(mm)57.8×26速度更新:3回/秒表示範囲DC 0.000~99.99~100.0測定電圧(V)0~100動作電圧(V)DC 4~30
  • ワニ口クリップアダプタ はくでん

    ワニ口クリップアダプタ

    はくでん
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    直径4mmのバナナプラグに接続し、ワニ口クリップに変換することができるアダプタです。本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。
    長さ(mm)56内径(Φmm)接続端子:4開口寸法(mm)ワニ口:12まで開口可材質(絶縁体)PA材質(表面)PA
  • デジタル直流電圧計 はくでん

    デジタル直流電圧計

    はくでん
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2.7~30Vまで測定できるデジタル直流電圧計です。背面のダイヤルを調整することで表示値の構成が可能です。表示値のカラーはレッド・ブルー・グリーン・イエローからお選び頂けます。
    仕様測定速度:約200ms/h使用温度範囲(℃)-10~65長さ(cm)接続端子リード:15本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く寸法(縦×横)(mm)取付:約23×10機能双方向接続機能・逆極性保護機能表示形式[10V未満の場合] 0.00V [10V以上の場合] 00.0V消費電力(mA)<20取付穴径(Φmm)2.2測定精度(%)1測定電圧(V)DC2.7~30
  • デジタル直流電圧計 はくでん

    デジタル直流電圧計

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    測定電圧範囲:DC8~24V。小型のデジタル電圧計です。
    付属品取り付け用両面テープ質量(g)約40本体寸法(mm)56.2×31.1×13.6精度±1V測定電圧(V)8~24ケーブル長(cm)100防水保護等級IPX6
  • デジタル直流電圧計 小型 はくでん

    デジタル直流電圧計 小型

    はくでん
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。
    質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
  • デジタル交流電圧計 はくでん

    デジタル交流電圧計

    はくでん
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:AC80~AC500V。デジタル交流電圧計です
    質量(g)46取付寸法(mm)68×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×28測定電圧(V)AC80~500
  • デジタル直流電圧計 円形 はくでん

    デジタル直流電圧計 円形

    はくでん
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    最大100Vまで測定できる円形の直流電圧計です。LEDカラーはレッド・ブルー・グリーンから選ぶことが出来ます。取り付け穴径は直径30mm、給電用の配線も付属しています。
    仕様測定速度:300ms/time厚さ(mm)20直径(Φmm)33.8配線接続+ (赤)、- (黒)取付穴径(Φmm)30測定電圧(V)5~100ケーブル長(cm)付属:20動作電流(mA)12未満入力インピーダンス(kΩ)>100
  • 電力メーター クランプ はくでん

    電力メーター クランプ

    はくでん
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
    形状センサー:クランプ測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A定格電力(W)100A/22000測定精度1.0等級動作電圧(V)AC 80~260動作周波数(Hz)45~65
  • 連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ はくでん

    連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ

    はくでん
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いています。保護カバーは、端子に接続する際にバナナプラグに収納されるため、通常のバナナソケット・バインディングポストに接続することができます。背部から連結可能なバナナプラグです。
    材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [被膜] ABS [導線] 結合銅直径(Φmm)端子:4定格12A/600V断面積(mm2)リード線:0.75
  • デジタル直流電圧計 DC100V はくでん

    デジタル直流電圧計 DC100V

    はくでん
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    DC100Vまで測定できる4桁表示のコンパクトデジタル直流電圧計です。
    寸法(mm)ディスプレイ:30.5×14.4長さ(cm)リード:20本体寸法(mm)41×24×11接続方式[赤] 動作電源の正極 [黒] 共通の負極 [青] 測定電源の正極消費電流(mA)≦20表示更新レート3回/秒取付穴径(Φmm)2.9測定電圧(V)DC 0~100動作電圧(V)DC4~30(推奨5~12)
  • 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん

    連結可能保護 両端 バナナプラグ

    はくでん
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    端子直径は4mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
    材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格20A/33VAC,70VDC端子径(mm)4mm
  • 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん

    連結可能保護 両端 バナナプラグ

    はくでん
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷
    端子直径は2mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
    材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格4A/30VAC, 60VDC端子径(mm)2mm
  • ファンクションジェネレータ はくでん

    ファンクションジェネレータ

    はくでん
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    シリーズ最大出力周波数:25MHz。出力波形:正弦波、三角波、矩形波、ノコギリ波、パルス波、任意波形。付属されているディスクからPC操作用のソフトをインストールすることで、製品の操作をPC上で行うことができます。WindowsOSのみ対応しています。
    付属品電源アダプタ, USBデータケーブル, TTL拡張ボード, BNC-ワニ口ケーブル, PC制御ソフトインストールディスク, 取扱説明書仕様振幅レンジ:5mVp-p~20Vp-p質量(g)550本体寸法(mm)180×190×72分解能【周波数】10mHz、【振幅】1mVp-p(-20db減衰) 10mVp-p(減衰無し)出力波形正弦波、三角波、矩形波、上昇ノコギリ波、下降ノコギリ波、任意波形(最大16セット)インターフェースUSB
  • スタック可能バナナプラグ 1.5mm はくでん

    スタック可能バナナプラグ 1.5mm

    はくでん
    ¥289税込¥318
    1個
    7日以内出荷
    直径1.5mmの連結可能なバナナプラグです。本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。
    定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)4材質(絶縁体)PVC材質(表面)PPリード線太さ(mm2)0.2リード線長さ(m)1
  • クランプ式電圧電流計 はくでん

    クランプ式電圧電流計

    はくでん
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷
    開口型ホールセンサを採用した、直流電流・電圧を同時に表示できるデジタルメーターです。配線を切断せずに電流測定が可能なため、既存回路の確認や保守作業に適しています。
    電圧(V)測定:DC0~300、電源:DC5~100口径(Φmm)クランプ:[閉口時] 20 [開口時] 26本体寸法(mm)48×29×23精度電圧測定:±1%、電流測定:±1%取付寸法(mm)45.4×26分解能測定電圧:0.1V、測定電流:0.1A電流範囲測定:100A
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん

    精密ダイヤル式可変抵抗器

    はくでん
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷
    精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。
    抵抗(mΩ)【内部】30±5
  • 標準コンデンサ はくでん

    標準コンデンサ

    はくでん
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷
    精度は0.2~0.5%、値は0.0001μFから1mFのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
    寸法(mm)110×110×100質量(kg)1
  • プログラマブル直流安定化電源 はくでん

    プログラマブル直流安定化電源

    はくでん
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    27日以内出荷
    単一出力・高出力タイプのプログラマブル直流安定化電源です。4桁LEDデジタル表示を搭載し、定電圧(CV)/定電流(CC)モードを自動切替します。出力電圧および電流制限値は連続可変で、スイッチング電源方式の採用により、高効率・軽量・省エネルギーを実現しています。さらに、5V/2AのUSB充電機能を備えています。
    質量(kg)4.7電源100VAC 50Hz/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×245×150出力電圧(V)0~80出力電流(A)0~15分解能[電圧] <100V: 10mV ≧100V: 100mV [電流] 10mA
  • 精密ダイヤル式可変インダクタ はくでん

    精密ダイヤル式可変インダクタ

    はくでん
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    5日以内出荷
    0.01mHから1Hまで、0.01mH単位での調整が可能、精度は5%以内のダイヤル式のインダクタです。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×130精度(%)5レンジ0.01mH×10, 0.1mH×10, 1mH×10, 10mH×10, 100mH×10最大電流(mA)レンジ毎:600m(0.01mH~0.1mH), 600m(0.1mH~10mH), 500m(1mH-10mH), 50m(10mH-100mH), 50m(100mH-1H)
  • 標準抵抗器 はくでん

    標準抵抗器

    はくでん
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    5日以内出荷
    精度は0.01%、0.001Ωから1MΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。
    質量(kg)5精度0.0001快適温度環境(℃)20直径×高さ(mm)Φ107×125
  • 携帯用ダブルブリッジ はくでん

    携帯用ダブルブリッジ

    はくでん
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    ホイートストンブリッジと比較し、1Ω未満の細かい直流抵抗の測定に適しています。
    その他【測定ダイヤル】(ダイヤル)0.001~0.01 / (ディケイド)0.01×10寸法(mm)300×255×150質量(kg)4.5測定範囲0.0001Ω~11Ω電源【ブリッジ】15V【検流計】9V倍率×100/×10/×1/×0.1/×0.01抵抗(Ω)【標準】0.001~10確度[×100/×10/×1/×0.1] 0.2% 、[×0.01] 1%動作温度(℃)5~45
  • 携帯式ホイートストンブリッジ はくでん

    携帯式ホイートストンブリッジ

    はくでん
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
    検流計・ブリッジ電源を内蔵し、現場での検査・保守、実験や研究における抵抗測定に適しています。
    寸法(mm)270×230×140質量(kg)4測定範囲1Ω~11.111MΩ倍率×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000湿度範囲最大85% (相対湿度)確度[×0.001/×1000] 0.5% 、[×0.01/×100] 0.2% 、[×0.1/×1/×10] 0.1%動作温度(℃)5~35
  • ダイヤル式可変コンデンサ はくでん

    ダイヤル式可変コンデンサ

    はくでん
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    5日以内出荷
    0.1nFから10μFまで、0.1nF単位での調整が可能、精度は5%以内のダイヤル式の可変コンデンサです。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×130精度(%)5測定周波数範囲(Hz)80~1000レンジ0.1n×10F, 1n×10F, 10n×10F. 100n×10F, 1μ×10F
  • ダイヤル式可変コンデンサ はくでん

    ダイヤル式可変コンデンサ

    はくでん
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    5日以内出荷
    最小1nF・最大1μFまで調整可能なモデルをカバーしたダイヤル式可変コンデンサです。調整可能なダイヤル数はモデル毎で異なります。
    質量(kg)3.5精度10 × 0.1μF: ±0.5% 10 × 0.01μF: ±0.65% 10 × 0.001μF: ±2% 10 × 0.0001μF: ±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×100×95レンジ0.1nF×10, 1nF×10, 10nF×10. 100nF×10
  • 2.1V 直流電位差計 はくでん

    2.1V 直流電位差計

    はくでん
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    実験や検査、測定に適した直流電位差計です。耐電圧を500Vまでアップしました。
    寸法(mm)310×240×160質量(kg)5測定範囲0~21mV、0~210mV、0~2.1V分解能0.1μV精度(%)0.05耐電圧(V)500(50Hz)(1分間)
  • ワニ口クリップ はくでん

    ワニ口クリップ

    はくでん
    ¥239税込¥263
    1個
    6日以内出荷
    実験や測定時の仮配線に便利。金属露出部分を覆う簡易絶縁カバーがついています。
    内容赤黒1本ずつ長さ(cm)【リード】40リード線径(Φmm)2
  • Y形ケーブル はくでん

    Y形ケーブル

    はくでん
    ¥239税込¥263
    1個
    6日以内出荷
    ネジ式の端子台やバインディングポストに接続することができる簡易的なY形ケーブルです。
    内径(Φmm)【Y形端子】6内容赤黒1本ずつ長さ(cm)【リード】40リード線径(Φmm)2
  • 電力メーター コイル はくでん

    電力メーター コイル

    はくでん
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
    形状センサー:コイル測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A定格電力(W)100A/22000測定精度1.0等級動作電圧(V)AC 80~260動作周波数(Hz)45~65
  • 連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ ストレートタイプ はくでん

    連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ ストレートタイプ

    はくでん
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いています。
    材質[絶縁素材] PVC [被膜] ABS長さ(cm)リード:100定格(A)12/1000 CTIII断面積(mm2)リード線:0.75
  • 連結可能バナナプラグ はくでん

    連結可能バナナプラグ

    はくでん
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    プラグ背部に連結可能なバナナプラグです。
    材質[絶縁素材] PVC [被膜] PVC定格AC30 DC60V/15A長さ(cm)リード:100断面積(mm2)リード線:0.75
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプ はくでん

    精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプ

    はくでん
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1個
    27日以内出荷
    8段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。10?GΩ(精度5%、定格電圧2.5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~21.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~2%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
    仕様【固定抵抗器】10GΩ・精度5%・定格2.5kV寸法(mm)520×285×180質量(kg)約5.3使用温度範囲(℃)20±10精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/2.5kV [1GΩ] 2%/2.5kVレンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、【抵抗】0~21.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~2%)保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプ はくでん

    精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプ

    はくでん
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    27日以内出荷
    9段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。100?GΩ(精度5%、定格電圧5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~211.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~5%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
    仕様【固定抵抗器】100GΩ・精度5%・定格5kV寸法(mm)520×285×180質量(kg)約8使用温度範囲(℃)20±10精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/5kV [1GΩ] 2%/5kV [10GΩ] 5%/5kVレンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、 10GΩ×10、【抵抗】0~211.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~5%)保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん

    精密ダイヤル式可変抵抗器

    はくでん
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    27日以内出荷
    中高抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。
    使用温度範囲(℃)20±10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん

    精密ダイヤル式可変抵抗器

    はくでん
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    27日以内出荷
    低中抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。
    寸法(mm)310×230×160質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)20±10精度(%)【レンジ別】[0.01Ω] 5 [0.1Ω] 1 [1Ω] 0.2 [10Ω] 0.05 [100Ω/1kΩ/10kΩ] 0.01定格(A)【レンジ別】[0.01Ω/0.1Ω] 0.5A [1Ω] 0.3A [10Ω] 0.1A [100Ω] 0.03A [1kΩ] 0.01A [10kΩ] 0.003Aレンジ0.01Ω×10, 0.1Ω×10, 1Ω×10, 10Ω×10, 100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん

    精密ダイヤル式可変抵抗器

    はくでん
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    27日以内出荷
    研究機関や工業分野での交流・直流回路において、精密可変のインピーダンス素子やブリッジ素子として使用可能です。中高抵抗ブリッジや中低絶縁抵抗計などの計測機器の校正にも適しています。
    寸法(mm)340×165×150質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)20±10精度(%)【レンジ別】[100Ω/1kΩ/10kΩ/100kΩ] 0.05 [1MΩ] 0.1 [10MΩ] 0.2定格(A)【レンジ別】[100Ω] 0.06A [1kΩ] 0.02A [10kΩ] 0.003A [100kΩ] 0.001A [1MΩ/10MΩ] 300Vレンジ100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10, 100KΩ×10, 1MΩ×10, 10MΩ×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
  • 精密ダイヤル式可変インダクタ はくでん

    精密ダイヤル式可変インダクタ

    はくでん
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    27日以内出荷
    音響周波数帯域の交流回路での測定、インピーダンス調整、発振器やフィルタ回路などに活用できます。
    寸法(mm)460×150×180使用温度範囲(℃)20±10精度(%)0.5レンジ0.01mH×10, 0.1mH×10, 1mH×10, 10mH×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
電気測定その他関連用品