電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
形状センサー:クランプ
測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A
定格電力(W)100A/22000
測定精度1.0等級
動作電圧(V)AC 80~260
動作周波数(Hz)45~65
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
形状センサー:コイル
測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A
定格電力(W)100A/22000
測定精度1.0等級
動作電圧(V)AC 80~260
動作周波数(Hz)45~65
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。