電気測定その他関連用品 :「電源装置 実験用」の検索結果
小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。
質量(g)4
本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く
測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)
取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2
表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V
取付穴径(Φmm)2.2
動作環境気圧(kPa):80~106
入力インピーダンス>50kΩ
測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)
リード線長さ(mm)約150
動作湿度(%)10~80
動作電流(mA)30
動作温度範囲(℃)-10~65
動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。