2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FNB48P USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流検出器およびモバイル通信端末用急速充電トリガーです。1.77インチTFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、micro-USB、Type-C、USB-A/USBインターフェースを備えています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、Uディスクなどの電源や消費電力の測定に使用できます。携帯電話の充電電力、モバイル電源入出力条件を測定するために使用することが可能で、充電器の急速充電プロトコル試験に。360°自動重力感知、パワフルなCPUを搭載、PCアプリでコンピュータと連携。4つの機能曲線、マルチトリガープロトコル、リアルタイムモニタリング。
仕様負荷換算内部抵抗:0~9999.9Ω 寸法(mm)38.6×14×77 ブラック 電流(A)モニター:0~6.5 電圧(V)D+/D-:0~3.3、モニター:4~24 電源モニター:0~156W モニタ1.77 インチ LCD高精細ディスプレイ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

FNB58 USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流テストメーター、モバイル通信端末用急速充電トリガー測定器です。2.0インチフルカラー超広視野角TFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、Micro-USB、Type-Cインターフェースを内蔵しています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、USBフラッシュドライブ、その他の製品の電源の測定に使用できます。また、携帯電話の充電電力、モバイル電源の入力と出力の状態を測定するために使用することができます。インターフェース完全対応、自動プロトコル検出、PCアプリでコンピュータと連携。アップグレードしたPD3.1プロトコル、PD240ケーブル検知、リアルタイム検出、PCアプリでコンピュータと連携。
ブルー 電流(A)モニター:0~7 電圧(V)D+/D-:0~3.3、モニター:4~24 電源モニター:0~140W 抵抗(Ω)負荷換算内部:0~9999.9 サイズ(mm)42 × 13 × 82 モニターサイズ仕様:2.0インチ LCD 高精細ディスプレイ
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷