絞り込み
ブランド
  • カイセ
  • HIOKI(日置電機)(223)
  • 共立電気計器(119)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(96)
  • RS PRO(91)
  • 三和電気計器(57)
  • はくでん(46)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(35)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(33)
  • MCP(24)
  • エスコ(21)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
  • testo(テストー)(17)
  • SIGLENT(17)
  • OWON(17)
  • PINTECH(17)
  • SK(新潟精機)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストピン カイセテストピンカイセ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)22最大電圧(V)50
テストリード カイセテストリードカイセ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全長(mm)820
テストリード カイセテストリードカイセ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
先端部分を金メッキ処理することで、経年変化による接触不良を起こりにくくしました。
全長(mm)960
ヒューズ カイセヒューズカイセ(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワニグチクリップ カイセワニグチクリップカイセ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1組
当日出荷
被測定物にクリップし、安全な測定をサポート
口径(mm)25
キャリングケース カイセキャリングケースカイセ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
テストリード カイセテストリードカイセ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
全長(mm)1600最大電流(A)10最大電圧(V)1000
テストピン カイセテストピンカイセ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
狭いポイントの測定に適したピン先Φ0.4mmのテストピンです。自動車の絶縁カプラの後ろ側にピン先を差し込んで測定できます。
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.8(先端0.4)ピン長さ(mm)19最大電圧(V)50
テストリードキット カイセテストリードキットカイセ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
100-40にテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキットです。
セット内容[767]テストピン、[769]L型テストピン、[790/791]テストフック、[792]ストレートテストピン、[766]テスト棒、[942]ワニグチクリップ、[100-40]リード線、[1002]ケース最大電流(A)[767]10、[769]1、[790]1、[791]1、[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)内径/[790]10、[791]16、口径/[767]2、[769]0.9、[790]0.9、[791]0.9、[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[767]19、[769]15、[790]68、[791]74、[792]25最大電圧(V)[767]1000、[769]50、[790]50、[791]50、[792]50、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
テストリード カイセテストリードカイセ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
テストリード カイセテストリードカイセ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
抜き差しがしやすく測定中に抜けにくい、新設計のプラスマイナスプラグ一体型コネクターを採用。
全長(mm)965
テストリード カイセテストリードカイセ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
全長(mm)1085
ワニグチクリップ カイセワニグチクリップカイセ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1組
当日出荷
最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
テストフック(ピン内径16mm) カイセテストフック(ピン内径16mm)カイセ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)内径/16、口径/0.9ピン長さ(mm)74最大電圧(V)100
コイル型コンタクトピン カイセコイル型コンタクトピンカイセ
399税込439
1個
当日出荷
スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象を傷つけにくい極細テストピンです。
最大電流(A)1ピン径(Φmm)先端/0.4最大電圧(V)50
テストリード カイセテストリードカイセ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ワニグチクリップ(黒のみ) カイセワニグチクリップ(黒のみ)カイセ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
ワニグチクリップ(赤のみ) カイセワニグチクリップ(赤のみ)カイセ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
ストレートテストピン カイセストレートテストピンカイセ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
テストピン(赤のみ) カイセテストピン(赤のみ)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
テストピン カイセテストピンカイセ
1,598税込1,758
1セット
欠品中
最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
テスト棒 カイセテスト棒カイセ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
最大電流(A)10最大電圧(V)1000
テストリード カイセテストリードカイセ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
テストリード カイセテストリードカイセ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
全長(mm)740
テストリードセット カイセテストリードセットカイセ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセット
セット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒)最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[792]25最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
KT-2021用ワニグチクリップ カイセKT-2021用ワニグチクリップカイセ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ストレートテストピン(赤のみ) カイセストレートテストピン(赤のみ)カイセ
839税込923
1個
当日出荷
口径Φ0.5mmの極細テストピン。 素材はバネ性に優れ折れにくいピアノ線を採用。 誤測定を防ぐ根本部分の絶縁皮膜。
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
テストフック(ピン内径10mm) カイセテストフック(ピン内径10mm)カイセ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)内径/10、口径/0.9ピン長さ(mm)68最大電圧(V)100
L型テストピン カイセL型テストピンカイセ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000
テスト棒(黒) カイセテスト棒(黒)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)10最大電圧(V)1000
KT-2011用インターフェイスキット カイセKT-2011用インターフェイスキットカイセ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
SK-8701用ACアダプター カイセSK-8701用ACアダプターカイセ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
出力DC9V、1.3A入力AC100~240V、50/60Hz極性センタープラス
SK-4033/4035用ACアダプター カイセSK-4033/4035用ACアダプターカイセ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
出力DC6V、300mA入力AC100V、50/60Hz極性センターマイナス
テストリード カイセテストリードカイセ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
テストリード カイセテストリードカイセ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
SK-7722用アナログ出力コード カイセSK-7722用アナログ出力コードカイセ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
SK-3500/3502用ワニグチクリップ(黒) カイセSK-3500/3502用ワニグチクリップ(黒)カイセ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ストレートテストピン(黒のみ) カイセストレートテストピン(黒のみ)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
L型テストピン(黒のみ) カイセL型テストピン(黒のみ)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000
L型テストピン(赤のみ) カイセL型テストピン(赤のみ)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000
電気測定その他関連用品