電気測定その他関連用品 :「データロガー記録計」の検索結果
アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
関連キーワード
コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。
機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。
IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。
交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。
サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。
用途研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム。冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理。農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理。ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理。絵画などの高額品の温湿度予防保全管理
チャンネル数温度/1ch、湿度/1ch
センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型
温度測定範囲(℃)-40~80
測定要素温度・湿度
電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
測定精度(°)温度/±0.3(-10~50)・±0.5(-40~-10/50~80)、湿度/±5%
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
通信規格NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能
記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
防水保護等級IP67(水深1mに30分)
データ記録件数温度/各16000件、湿度/各16000件
記録間隔1分~255分間隔(1秒単位で設定可能)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。