絞り込み
校正証明書
  • 付き(9)
ブランド
  • 共立電気計器
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(184)
  • HIOKI(日置電機)(166)
  • 三和電気計器(46)
  • はくでん(46)
  • カイセ(42)
  • マザーツール(36)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(33)
  • RIGOL(リゴル)(28)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(26)
  • MCP(23)
  • フルーク(FLUKE)(20)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
  • testo(テストー)(17)
  • SIGLENT(17)
  • OWON(オウオン)(17)
  • エスコ(16)
  • PMK(IWATSU)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(9)
  • コードリール(3個) 共立電気計器

    コードリール(3個)

    共立電気計器(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番851-3846厚さ(mm)59直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125質量(g)約130(1個あたり)内径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ(500mA/600V) 共立電気計器

    ヒューズ(500mA/600V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ(440mA/1000V) 共立電気計器

    ヒューズ(440mA/1000V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    定格440MA/1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトケース 共立電気計器

    ソフトケース

    共立電気計器(5件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    適合キューメイトMODEL2000,キューメイトMODEL2001色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ(10A/1000V) 共立電気計器

    ヒューズ(10A/1000V)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    定格10A/1000V定格電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートスイッチ付測定プローブ 共立電気計器

    リモートスイッチ付測定プローブ

    共立電気計器(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ(10A/600V) 共立電気計器

    ヒューズ(10A/600V)

    共立電気計器
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    定格10A/600V定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートスイッチ付測定プローブセット 共立電気計器

    リモートスイッチ付測定プローブセット

    共立電気計器
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-1890RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ(16A/250V) 共立電気計器

    ヒューズ(16A/250V)

    共立電気計器
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    適合機種6206種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)16サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端金具・ロング 共立電気計器

    先端金具・ロング

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース 共立電気計器

    携帯用ケース

    共立電気計器
    ¥488~税込¥537~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 測定コード 共立電気計器

    測定コード

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 安全ワニグチクリップ 共立電気計器

    安全ワニグチクリップ

    共立電気計器(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    トラスコ品番838-1885対応機種絶縁抵抗計全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付吊下げストラップ 共立電気計器

    マグネット付吊下げストラップ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力コード 共立電気計器

    出力コード

    共立電気計器
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニグチコードセット 共立電気計器

    ワニグチコードセット

    共立電気計器
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    コード長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートスイッチ付測定プローブ 共立電気計器

    リモートスイッチ付測定プローブ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース 共立電気計器

    携帯用ケース

    共立電気計器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力計(セットモデル) 共立電気計器

    電力計(セットモデル)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    当日出荷
    お得なクランプセンサ付セットモデル。有効電力基本確度±0.3%。電力測定に必要な12種類の測定が可能。1秒~1時間で記録間隔を設定可能。電力自由化に伴う回生電力の測定も可能。各相の電力、力率が確認可能。結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止。クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始。解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属。USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定。SDカードインターフェース装備。AC電源とバッテリーの2電源方式。Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
    質量(g)約800(電池含む)電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2測定項目電圧、電流、周波数、有効電力記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)表示範囲【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130%使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)通信方法USB、Bluetooth使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)測定ライン単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、保証範囲:各レンジの10~110%【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10~110%【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)【周波数】±3dgt最大消費電力(VA)10電圧レンジ(V)[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0表示更新時間1秒RoHS指令(10物質対応)対応演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流クレストファクタ【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下)周波数表示ライン40.0~70.0Hz電流レンジ[TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A
  • 携帯用ケース 共立電気計器

    携帯用ケース

    共立電気計器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)240(L)×115 (W)×80 (D)mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子アダプタ(赤黄緑) 共立電気計器

    端子アダプタ(赤黄緑)

    共立電気計器
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(3色)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密測定用コード(緑5m) 共立電気計器

    精密測定用コード(緑5m)

    共立電気計器
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端金具・標準 共立電気計器

    先端金具・標準

    共立電気計器
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密測定用コード(赤黄緑 各1.5m) 共立電気計器

    精密測定用コード(赤黄緑 各1.5m)

    共立電気計器
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(3色)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用) 共立電気計器

    クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用)

    共立電気計器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温湿度範囲0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
  • コードリール+黄コード(10m) 共立電気計器

    コードリール+黄コード(10m)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードリール+赤コード(20m) 共立電気計器

    コードリール+赤コード(20m)

    共立電気計器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース 共立電気計器

    携帯用ケース

    共立電気計器
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ(800mA/600V) 共立電気計器

    ヒューズ(800mA/600V)

    共立電気計器
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリングバッグ 共立電気計器

    キャリングバッグ

    共立電気計器
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニグチ測定コード 共立電気計器

    ワニグチ測定コード

    共立電気計器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-1912RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力計 共立電気計器

    電力計

    共立電気計器
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    簡単確実な電力測定を実現 有効電力基本確度±0.3% 電力測定に必要な12種類の測定が可能 電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、 中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、 デマンド測定(お知らせ機能付) 1秒~1時間で記録間隔を設定可能 1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間 電力自由化に伴う回生電力の測定も可能 消費電力と回生電力の判別が可能 (回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力) 各相の電力、力率が確認可能 各相の稼働状況の把握が可能 結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止 クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始 解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属 USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定 SDカードインターフェース装備 AC電源とバッテリーの2電源方式 AC電源で駆動中に停電が発生しても、 自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能) AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが 保護されます。 充電式ニッケル水素電池にも対応 Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
    測定項目電圧、電流、周波数、有効電力記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65RoHS指令(10物質対応)対応演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
  • 精密測定用コード(赤20m 黄10m 緑5m) 共立電気計器

    精密測定用コード(赤20m 黄10m 緑5m)

    共立電気計器
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(3色)
    当日出荷
    接地測定工事のA種に必要なアース測定コードです。赤20m・黄10m・緑5m付です。
    コード長さ(m)緑/5、黄/10、赤/20プラグ(mm)Φ4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ワニグチクリップ(緑) 共立電気計器

    安全ワニグチクリップ(緑)

    共立電気計器
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    適合機種4555BTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Pブレーカ端子用アダプタ 共立電気計器

    3Pブレーカ端子用アダプタ

    共立電気計器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぐ。ガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適。Φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能。ブレーカの幅に合わせて可変し、ワンタッチで接続ができます。電力計などの長期記録時でも外れにくい構造です。様々な計測器に使えるΦ4バナナプラグ。お手持ちの測定コードを置き換えることで、テスタ、ロガー、電力計などの様々な測定器にも活用できます。長さが変わる先端アタッチメント。ダミーイメージ。ブスバーなどにより先端アタッチメントがブレーカ端子に届かない場合、。上下反転すると約8mm延長させることができます。計測器の接続先がオス側でも対応可能。別売オプションのバナナΦ4 メス-メスアダプタ(MODEL 7315-BLK)を使用することで計測器の接続先がオス側でも接続が可能です
    付属品8077(先端アタッチメント[3個])、取扱説明書/(本体と同梱)適合対応ブレーカサイズ:30~250AF質量(g)約230外形寸法(mm)50(L)×117.5(W)×37(D)(コード部除く)適合規格IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600Vコード長さ(m)1.5使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)使用電圧範囲(V)AC 0~600rms(50/60Hz)定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートスイッチ付測定プローブ 共立電気計器

    リモートスイッチ付測定プローブ

    共立電気計器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    コード長さ(mm)1550保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源供給アダプタ 共立電気計器

    電源供給アダプタ

    共立電気計器
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    Ior専用電源供給アダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助接地棒(2本1組) 共立電気計器

    補助接地棒(2本1組)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(2本)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多重接地専用アースクランプ 共立電気計器

    多重接地専用アースクランプ

    共立電気計器
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能 Android端末とBluetooth接続による多彩な機能 最大100件の本体内部メモリデータをAndroid端末で読み出し保存が可能 Android端末の時刻、GPS位置情報も記録 「いつ?」「どこで?」測定したデータか管理を簡単に! コンパレータ機能で測定値が設定値以下/以上の場合、Android端末から、ブザーでお知らせ 接地抵抗/漏洩電流測定機能 0.05~1500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK! (多重共用構造体接地で可能) 0.1mA~30Aの漏れ電流及び交流電流の測定が可能 接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、 ノイズマークを表示するノイズチェック機能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密測定用コード(赤20m) 共立電気計器

    精密測定用コード(赤20m)

    共立電気計器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定その他関連用品