電気測定その他関連用品 :「導通試験器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を大幅に拡大!
付属品7157B(ワニグチクリップ)、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書
質量(g)約580(電池含む)
適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)
コード長さ(m)約1.5
使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6
連続使用可能時間約27時間
クランプ径(Φmm)最大:約Φ40
最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz)
使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、128×81×36(試験電圧注入用クランプ)
校正証明書一般校正
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。