多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
Android端末とBluetooth接続による多彩な機能
最大100件の本体内部メモリデータをAndroid端末で読み出し保存が可能
Android端末の時刻、GPS位置情報も記録
「いつ?」「どこで?」測定したデータか管理を簡単に!
コンパレータ機能で測定値が設定値以下/以上の場合、Android端末から、ブザーでお知らせ
接地抵抗/漏洩電流測定機能
0.05~1500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
0.1mA~30Aの漏れ電流及び交流電流の測定が可能
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能
瞬時にコンセントの極性判定が可能!
TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。
コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。
活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。
正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。
専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
質量(g)約250(電池含む)
適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
校正証明書一般校正
1セット
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
瞬時にコンセントの極性判定が可能!
TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。
コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。
活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。
正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。
Bluetooth搭載。
専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
質量(g)約250(電池含む)
適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
インターフェースBluetooth Ver5.0搭載
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
校正証明書一般校正
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。