電気測定その他関連用品 :「日置 接地 抵抗 計」の検索結果

アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立電気計器アース測定コード
エコ商品
接地測定工事のA種に必要なアース測定コードです。赤20m・黄10m・緑5m付です。
コード長さ(m)緑/5、黄/10、赤/20 プラグ(mm)Φ4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷