電気測定その他関連用品 :「力量計」の検索結果
アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
関連キーワード
電力量計全般に使用できます。
クリップは導電部が片側のみで、接続ミスによる短絡事故を起こしにくい構造です。
クリップは交換可能です。
導通表示ランプ付。
質量(g)290
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)
定格周波数(Hz)50/60共用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
電力量計全般に使用できます。
クリップは導電部が片側のみで、接続ミスによる短絡事故を起こしにくい構造です。
クリップは交換可能です。
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)
定格周波数(Hz)50/60共用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。