ヘルメットに装着するだけで、 あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知
架空配電線用(キュービクル用ではありません)
AC6.6kVの高圧充電部の検知対応
高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告
接近距離に応じて注意と警告、 2種類の警報
自己故障診斷機能
防塵防水等級IP54相当
CEマーク (IEC61326) 適合
付属品予備用電池蓋とクリップ、固定ねじ、取扱説明書
質量(g)約60
電源CR2032(リチウム電池)3V×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×70.2×30.4
電圧周波数(Hz)対象:50/60
検知距離(m)AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV):警告発報/約0.7、注意発報/約1.4
警告電池消耗:電源投入時に警告(ブザー発音とLED発光)
EMC規格IEC61326
連続動作時間待機時:約2.5カ月(電源オンの場合)、連続検知時:約5日間
光量(Lx)8000の明るさ環境下で発行部の発行を確認できる
音量(dB)発音部から20cnの位置で50以上
IP等級IP54相当
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。