電気測定その他関連用品 :「電圧 測定 器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流の高電圧測定用プローブ
用途ブラウン管のアノード電圧測定用
1本ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SN301 接近センサ 三和電気計器 動画あり
三和電気計器接近センサ
ヘルメットに装着するだけで、 あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知 架空配電線用(キュービクル用ではありません) AC6.6kVの高圧充電部の検知対応 高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告 接近距離に応じて注意と警告、 2種類の警報 自己故障診斷機能 防塵防水等級IP54相当 CEマーク (IEC61326) 適合
付属品予備用電池蓋とクリップ、固定ねじ、取扱説明書 質量(g)約60 電源CR2032(リチウム電池)3V×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×70.2×30.4 電圧周波数(Hz)対象:50/60 検知距離(m)AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV):警告発報/約0.7、注意発報/約1.4 警告電池消耗:電源投入時に警告(ブザー発音とLED発光) EMC規格IEC61326 連続動作時間待機時:約2.5カ月(電源オンの場合)、連続検知時:約5日間 光量(Lx)8000の明るさ環境下で発行部の発行を確認できる 音量(dB)発音部から20cnの位置で50以上 IP等級IP54相当
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷