絞り込み
ブランド
- TDK
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(184)
- HIOKI(日置電機)(166)
- 共立電気計器(121)
- 三和電気計器(46)
- はくでん(46)
- カイセ(42)
- 横河計測(40)
- マザーツール(36)
- 岩崎通信機(IWATSU)(33)
- RIGOL(リゴル)(28)
- グラフテック(GRAPHTEC)(26)
- MCP(23)
- フルーク(FLUKE)(20)
- ストーブリ / マルチコンタクト(18)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- testo(テストー)(17)
- SIGLENT(17)
- OWON(オウオン)(17)
- エスコ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「校正証明書」から絞り込む

湿度センサー
TDK¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷アナログ出力の湿度センサーモジュールです。 電子回路内蔵で5V電源を供給すると0-100%Rhに対し0-1Vの直流電圧をリニアスケールで出力します。従来の湿度センサー素子のような複雑な駆動回路やリニアライズは不要でマイコンのA/D入力に直接接続可能です。使用温度範囲(℃)15~35精度±5% RHセンサータイプ抵抗性応答時間1.0分湿度範囲20~85% RH動作電圧4.75V~5.25VRoHS指令(10物質対応)対応