電気測定その他関連用品 :「絶縁 抵抗 測定 器」の検索結果
関連キーワード
8チャンネルスキャナ内蔵
AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
絶縁抵抗試験は最高10GΩ
電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能
本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能
統計機能により判定結果を集計
オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード)
RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備
チャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)
質量(kg)約11
電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)
出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000V
チャンネル数8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435
メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能
ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272)
消費電力(VA)400 MAX
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルタイプチャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)
最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
各種試験設定条件は、100個まで保存可能です。(単独(MANU)試験・自動(AUTO)試験可)。高効率、高安定のPWMアンプを採用しています。作業者と被試験物の安全性を重視した各種保護機能を搭載しています。スイープ機能による簡易解析機能を搭載しています。(試験推移のイメージとデータを表示確認可)。スイープ機能の測定条件:100ms間隔で190ポイント(19s)
表示大型240×64ドットマトリクス液晶ディスプレイ
安全規格IEC/EN/UL/CSA/JISに対応
容量(VA)試験:AC500
8チャンネルスキャナ内蔵
AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
絶縁抵抗試験は最高10GΩ
電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能
本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能
統計機能により判定結果を集計
オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード)
RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備
チャンネルステータス:H、X(オープン)
質量(kg)約11
電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)
出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000V
チャンネル数8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435
メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能
ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272)
消費電力(VA)400 MAX
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルタイプチャンネルステータス:H、X(オープン)
最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。