データ転送ソフトSK(新潟精機)9日以内出荷
レベルニック用のデータ転送ソフトです。
Excelやメモ帳などのソフトに測定データを転送できる為、自由に編集が可能です。
データ転送ソフトからExcelなどへの出力間隔を指定できます。
用途取得データの任意ソフトへの転送として仕様●適用機種:DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DTW-DL01●言語:日本語●対応OS:Windows(XP、Vista、7、8、10)
Sラインデータ転送ケーブルSK(新潟精機)9日以内出荷
測定データをパソコン内へ取り込むことができます。
ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。
公差NG時に数値の色変化とブザー音鳴動によりNG判定がしやすいです。
指定したアプリケーション(エクセルやメモ帳など)に測定データを記録できます。
指定した間隔(0.1-60分)で測定データを自動記録できます。
200msの間隔でCSVデータ保存が選択可能です。
測定器のモード変更やプリセット値の呼び出しが可能です。
用途パソコンへの測定データ取り込みに付属品ケーブル、専用ソフト適合機種DEI-233S_、DEI-WK_、DET-234S_、DET-____SWケーブル長(m)3対応OSWindows 7、8、10、1コネクタ形状D-SUB9RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
4端子リードHIOKI(日置電機)税込¥14,278~¥12,980~
先端誘導金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥5,718~¥5,198~