絞り込み
ブランド
- ユーボン
- HIOKI(日置電機)(212)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(186)
- 共立電気計器(125)
- RS PRO(79)
- 三和電気計器(56)
- 横河計測(50)
- はくでん(46)
- カイセ(42)
- マザーツール(37)
- 岩崎通信機(IWATSU)(34)
- グラフテック(GRAPHTEC)(31)
- RIGOL(リゴル)(28)
- MCP(24)
- フルーク(FLUKE)(21)
- エスコ(20)
- ストーブリ / マルチコンタクト(18)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- testo(テストー)(17)
- SIGLENT(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「校正証明書」から絞り込む

熱電対
ユーボン¥3,500~税込¥3,850~1本15日以内出荷ローコストで取付簡単!先端の平滑度が高く、破損しづらい構造の稼働ネジ付きK熱電対。ねじ先端可動:SUS304 M6 P=1測定温度範囲(℃)0~400(感温部にて)リード線K-H-0.65-SOS 1(ガラス編組外シールド)RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類K0.65Φ(クラス2)接地型
熱電対
ユーボン¥11,980~税込¥13,178~1本15日以内出荷従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30測定温度範囲0℃~350℃(先端)素子Pt100 シンフィルム素子 B級RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対
ユーボン¥3,798~税込¥4,178~1本15日以内出荷ローコストタイプのネジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。ねじPT1/8(SUS304)付接点熱:接地型測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて)保護管SUS304 K4Φx65(mm)補償導線K-H-0.65 リードLmm
熱電対
ユーボン¥4,798~税込¥5,278~1本15日以内出荷先端の丸型圧着端子を被測温物に直接ネジ止め固定することにより表面温度を測定します。接地型の為、応答が速く、先端測温物が小さい為、小部分の測定が可能です。温度範囲(℃)0~300端子ガラスウール編組外ステンシールドRoHS指令(10物質対応)対応
熱電対
ユーボン¥3,898~税込¥4,288~1本15日以内出荷ローコストストレート形熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。接点熱:非接触型測定温度範囲(℃)0~350(温度部にて)保護管SUS304 3.2Φx100(mm)RoHS指令(10物質対応)対応補償導線K-H-0.32 リードLmm
熱電対
ユーボン¥3,500~税込¥3,850~1本15日以内出荷ローコストタイプのフランジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。接点熱:接地型測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて)保護管SUS304 K4Φx65(mm)補償導線K-H-0.65 リードLmm
熱電対
ユーボン¥4,698~税込¥5,168~1本15日以内出荷表面温度測定に簡単、貼るだけ!。迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。接点熱:非接地型測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて)リード線K-6F-0.32 リードLmmRoHS指令(10物質対応)対応素線の種類Kシートカップル