1,200件中 1,161~1,200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

種別CATⅡ 定格電流(A)4 定格電圧 DC V100 開口寸法(mm)2.5
1式
6,198 税込6,818
7日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)MT1000用CFカード 2GB
RoHS
MOUNTCORDER MT1000用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)MT1000用ゴム足取手・電源ケーブル
RoHS
MOUNTCORDER MT1000用 ゴム足・取手取付時はCE非適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1セット(10箱)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

種別純正品 容量(mL)300 適合機種メーカーグラフテック
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)ITF-202B オペアンプ
ITF-202Bは、演算増幅器を利用して各種のアナログ回路を設計しその機能、使い方、性能測定の基本等を学習することができます。基本実習から実用回路、応用的な回路までを、容易に行うことができます。
用途反転増幅回路、非反転増幅回路、差動増幅回路の実習、電圧加算回路の実習 ローパスフィルタ、ハイパスフィルタの実習 低周波発振、高周波発振の実習 微分回路・積分回路の実習 質量(kg)約2.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)
1式
319,800 税込351,780
47日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)スタンド
組み立てようフレームITF-015
用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-018Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
1式
52,980 税込58,278
47日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)RS-232 インタフェース
SC-7215/A、7217/A用RS-232インターフェース【工場オプション品】。 RS-232インタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コントロールできます。
1式
19,980 税込21,978
12日以内出荷

SC-7215/A、7217/A用USBインターフェース【工場オプション品】。 USB メモリ接続用端子です。 測定データのUSBメモリへの保存、パネルセットアップのUSBメモリへの保存/呼出ができます。
1式
24,980 税込27,478
12日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)GPIB インタフェース
SC-7215/A、7217/A用GPIBインターフェース【工場オプション品】。 GPIBインタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コン トロールできます。
1式
29,980 税込32,978
12日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)GP-IBインタフェース
SC-7205/H/A専用GPIBインターフェース【工場オプション品】。 電気的・機械的仕様は、IEEE 488.1に準拠します。 GPIBに対して以下のインタフェース機能を有します。 SH1、AH1、T5、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0 REMOTE/LOCALステータス表示用LEDを持ちます。
1式
39,980 税込43,978
12日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)GPIBインタフェース
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用GPIBインターフェース
1式
24,980 税込27,478
5日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)DIOインタフェース
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用DIOインターフェース
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)LANインタフェース
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用LANインターフェース
1式
22,980 税込25,278
5日以内出荷

DS-5600A・5400Aシリーズ専用オプション。 接続できるプローブはメーカーの電流プローブ、FETプローブです。 本製品を本体背面に取り付け、専用のインタフェースコネクタで接続します。 本製品の出力コネクタ(P1、P2)で電流プローブ、FETプローブに接続し、電源供給します。
プローブ電流プローブSS-270/SS-260/SS-250/SS-240A/SS-240、FETプローブSFP-5A/SFP-4A、高電圧差動プローブSS-320 最大出力電力(W)9VA※2CHの消費電流の総和が750mAを超えないように、ご使用ください。 チャネル数(出力)2
1式
44,980 税込49,478
12日以内出荷

DS-5600A・5400Aシリーズ専用オプション。 GPIBインタフェース用の端子です。 PCと接続してリモート制御することが可能です。
1式
38,980 税込42,878
12日以内出荷

1本(5m)
9,698 税込10,668
3日以内出荷

マグネスケール変換アダプター
用途スケールとカウンタの接続時
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

マグネスケール変換アダプタ
質量(g)50 適合ユニット型式【測長ユニット】DK800A/Bシリーズ、DK800SA/Bシリーズ、DK10~205シリーズ 接続ユニット【接続可能なカウンタ/インターフェイスユニット】LT20、LT20A、LT100、MG20-DG、LH51/52/61(DZ51を介して)、LY51/52(DZ51を介して)
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

1個
12,880 税込14,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
60日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。 天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(天びん・はかり側)。 設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。 PC側のAD-8528PC-10MW(別売)と通信。 はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)。
電源はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電) プロトコルZigBee PRO 周波数帯域(GHz)2.4
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。 天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(PC側)。 設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。 データ直送ソフトWinCT for Wireless(ZigBee)AD-8528PC-10MWに標準付属。 天びんはかり側のAD-8528TM-10MW(別売)と通信。 接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電。
電源接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電 プロトコルZigBee PRO 周波数帯域(GHz)2.4
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

AD-8126用接続ケーブル(AD-1691との接続用)
1台
4,898 税込5,388
31日以内出荷

共立電気計器動作確認抵抗
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

共立電気計器コンセントコード
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

共立電気計器4102A-H用ハードケース
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

共立電気計器3P/2P変換アダプタ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)B-538・B-566用DINレール取付治具
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
22,980 税込25,278
7日以内出荷

本体でデータの記録・表示が可能! LED表示や液晶でのグラフィック表示でデマンド管理状態を分かりやすくお知らせいたします。 ボタンやロータリースイッチでの簡単操作! LEDの表示項目や液晶表示の表示内容切替、プリンタでの印字、デマンド監視基本設定などは全てボタンを押したりロータリースイッチを回すだけと操作も簡単です。
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSF-Lシリーズ用シリーズ接続信号ケーブル
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PUシリーズ用 変換ケーブル Dサブ25pin
RoHS
RS232C(DB-25)RJ-45(8pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷