カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 電気測定
          • 電気測定その他関連用品
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電気測定その他関連用品 :「RIGOL」の検索結果

アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000ZシリーズRIGOL(リゴル)(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
欠品中
信号に変調をかけ、周波数スイープやバースト信号を出力することも可能です。
任意波形ファンクション・ジェネレータDG800 Pro RIGOL(リゴル)任意波形ファンクション・ジェネレータDG800 ProRIGOL(リゴル)
55,980税込61,578
1箱
翌々日出荷
最大サンプリングレートは625 MSa/s最高周波数は50 MHz垂直分解能16ビット任意波形編集機能、最大任意波形の長さは2 Mpts/CH(オプションで8 Mpts/CHも可能)内蔵最大20次高調波発生器独立した信号周波数測定チャンネルがあり、最大測定周波数は500 MHzUSBおよびLANインターフェースを備え、リモート接続が可能Type-C電源インターフェースを備え、モバイル電源供給に対応しており、現場でのテストに対応標準でWeb Controlウェブ制御機能を搭載しており、リモート協力がより便利に行えます
仕様最大任意波形メモリ長:2M(16Mオプション)分解能垂直分解能16bitsサンプルレート625MSa/s
任意波形ファンクション・ジェネレータDG900 Proシリーズ RIGOL(リゴル)任意波形ファンクション・ジェネレータDG900 ProシリーズRIGOL(リゴル)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1箱
翌々日出荷
最大サンプリングレートは1.25 GSa/s最大出力周波数は200 MHz垂直分解能16ビット任意波形編集機能、最大任意波形の長さは16 Mpts/CH(オプションで32 Mpts/CHも可能)内蔵最大20次高調波発生器独立した信号周波数測定チャンネルがあり、最大測定周波数は1 GHzUSBおよびLANインターフェースを備え、リモート接続が可能Type-C電源インターフェースを備え、モバイル電源供給に対応しており、現場でのテストに対応標準でWeb Controlウェブ制御機能を搭載しており、リモート協力がより便利に行えます
仕様最大任意波形メモリ長:16M(32M opt.)チャンネル数2CH分解能垂直分解能16bitsサンプルレート1.25GSa/s
任意波形ファンクション・ジェネレータ DG4000Zシリーズ RIGOL(リゴル)任意波形ファンクション・ジェネレータ DG4000ZシリーズRIGOL(リゴル)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
信号に変調をかけ、周波数スイープやバースト信号を出力することも可能です。
チャンネル数2チャンネル出力周波数正弦波:60MHz、方形波:25MHz
RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ RIGOL(リゴル)RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズRIGOL(リゴル)
1,398,000税込1,537,800
1台
6日以内出荷
最高周波数:6.5GHz、13.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-130dBm~+27dBm(設定レンジ) 位相ノイズ:<-116dBc / Hz、20kHzオフセット(代表値) 周波数安定度:1ppm(5ppb、高安定度クロック・オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) IQ変調とIQベースバンド出力(-IQモデル) 内部/外部変調モード・サポート 内部変調ジェネレータ(LF)出力 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN
用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dB設定範囲振幅:-130dBm~+27dBmノイズレベルSSB 位相ノイズ:-116dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合
RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ RIGOL(リゴル)RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズRIGOL(リゴル)(2件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
最高周波数:2.1GHz、3.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-110dBm ~ +13dBm(100kHz以上) 位相ノイズ:<-112dBc / Hz、20kHzオフセット(100kHz~1.5GHz、代表値) 標準2ppm内部クロック、5ppb高安定度クロック(オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) 内部/外部変調モード・サポート 低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)
用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dBノイズレベルSSB 位相ノイズ:-112dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合
オシロスコープ rigol特集
おすすめ人気ランキング
電気測定その他関連用品