絞り込み
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • 共立電気計器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(2)
漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器漏れ電流測定用クランプメータ共立電気計器
49,980税込54,978
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
用途大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮付属品携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)アナログ出力各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV)分解能0.1mA(最小)連続使用時間(時間)約60周波数範囲(Hz)40~1K使用電池006P(9V)×1被測定導体径最大Φ68mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器漏れ電流測定用クランプメータ共立電気計器(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 記録計出力端子付
用途外部電源端子付で長期間の漏れ電流監視に威力を発揮付属品測定コード(7066)、携帯用ケース(9072)、出力プラグ(8025)、006P×1個、取扱説明書交流電圧(V)600抵抗(Ω)200±1.5%rdg±5dgt分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約60分)周波数範囲(Hz)40~400使用電池006P(9V)×1記録計出力各レンジの最大値に対してDC200mV(500Aレンジは50mV)被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)209×96×45確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±5dgt (20/200mA/2A)、±2%rdg±5dgt (20/200A)、±2.5%rdg±5dgt (500A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200mA/2A)、±1.5%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200A)、±2%rdg±3dgt (50/60Hz) (500A)・交流電圧:±2%rdg±5dgt(50/60Hz)、±5%rdg±5dgt(40~400Hz)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
リーククランプメーター(漏れ電流)