絞り込み
ブランド
倍率(倍)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 実体顕微鏡

298件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡 Nikon(ニコン)ニコンズーム式双眼実体顕微鏡Nikon(ニコン)
239,800税込263,780
1個
18日以内出荷
寸法(mm)144×190×280質量(kg)4総合倍率8×~40×接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個対物レンズ0.8~4×(ズーム)鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ ナリカニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニナリカ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm付属品ソフトケース、ストラップ種別ライト付寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)質量(g)約395電源CR2032電池1個(付属)照明LED照明装置ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)焦点調整鏡体上下動式鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
双眼実体顕微鏡AP-RLED ナリカ双眼実体顕微鏡AP-RLEDナリカ
35,500税込39,050
1個
4日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱無寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
双眼実体顕微鏡AP-RLED ナリカ双眼実体顕微鏡AP-RLEDナリカ
47,000税込51,700
1個
4日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱付寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40 ナリカ双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40ナリカ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
観察機能はそのままのエントリーモデル。ソレオ(SOREO)Jr.
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵) 2種の照明は同時点灯可能ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
ズーム実体顕微鏡 アズワンズーム実体顕微鏡アズワン
167,000税込183,700
1個
当日出荷
ニコン小型双眼実体顕微鏡 Nikon(ニコン)ニコン小型双眼実体顕微鏡Nikon(ニコン)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型実視野(Φmm)11
カートン実体顕微鏡 カートンカートン実体顕微鏡カートン
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)照明装置LED、5W、調光装置付鏡筒形式双眼鏡筒焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
双眼実体顕微鏡 菊池光学双眼実体顕微鏡菊池光学
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
接眼レンズは挿入式で任意の高さで保持出来るため、簡単に視度(ピント)合わせができます。観察視野は「広く」「明るい」光学設計な上、アイシェード付の為長時間観察でも眼が疲れません。フレキシブル支柱の為、自由な高さ・角度・方向で観察ができます。優れた剛性でピントもズレません。鏡筒の開閉回転により、55mm~71mmの広範囲で自由に眼幅の調整ができます。鏡筒が360°回転する為、観察方向は自在に調整・固定できます。
機能眼幅調整:右側調整式(左側固定)、観察方向:3本のセットネジで任意の観察方向に固定可能、焦体:フレキシブルにより任意の高さ、角度、方向に焦準可能総合倍率(実視野)8倍眼幅調整範囲(mm)55~68焦点距離(mm)120鏡体機能鏡筒直視型、方向プリズム式、内向角12度架台角型マグネット実視野(Φmm)25総質量(kg)1835
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
109,800税込120,780
1セット
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2048X1536(300万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
ズーム双眼実体顕微鏡 アズワンズーム双眼実体顕微鏡アズワン
149,000税込163,900
1個
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm作動距離(mm)105mm照明LED照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×500mmズームズーム比:1:6.7鏡筒形式傾斜角45°アズワン品番1-1926-01ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm実視野(Φmm)Φ22mm
ズーム実体顕微鏡 アズワンズーム実体顕微鏡アズワン
136,000税込149,600
1個
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm作動距離(mm)100mmズーム範囲ズーム比:1:6.4実視野(Φmm)Φ20mmステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm照明LED照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hzコード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)本体サイズ(mm)250×300×490mm質量(kg)10
実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット アームスシステム実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セットアームスシステム
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍セット内容三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72)質量(kg)4.8作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能三眼ズーム式架台255×200mm
実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍 TRUSCO実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍TRUSCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷
サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。 ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。 レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。 眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。
総合倍率20倍・40倍仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なしトラスコ品番329-2347質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340作動距離(mm)105接眼レンズWF10倍対物レンズ2倍・4倍視野19mm(視野数)ワーク観察可能高さ(mm)160
双眼実体顕微鏡 ST302 アズワン双眼実体顕微鏡 ST302アズワン(1件のレビュー)
49,900税込54,890
1個
翌々日出荷
観察に便利な照明灯付きです。
補助対物レンズ Nikon(ニコン)補助対物レンズNikon(ニコン)
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
フォーカスマウント2 Nikon(ニコン)フォーカスマウント2Nikon(ニコン)
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
適合機種SMZ-2寸法(mm)(焦準範囲)40質量(kg)約0.6
プレーンスタンドC Nikon(ニコン)プレーンスタンドCNikon(ニコン)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。 C-PSCNはベース部がより小さく場所をとりません。
倍率全対物レンズ/全ズーム域対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460照明反射照明
生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL1e 格納箱なし ナリカ生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL1e 格納箱なしナリカ
36,000税込39,600
1個
5日以内出荷
コードレス&充電式の実態顕微鏡。光源に白色LEDを採用:従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。コードレス&充電式:場所を選ばずに使用できます。フル充電で約50時間連続使用可能。立体的な正立像を観察可:観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。ワンタッチで倍率転換:対物レンズは回転変倍式で、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます。支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式:支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ズーム式(三眼タイプ) STZ-105T ナリカ実体顕微鏡 ズーム式(三眼タイプ) STZ-105Tナリカ
132,000税込145,200
1個
5日以内出荷
20倍~30倍のズーム式実体顕微鏡。三眼モデルはデジタルカメラ搭載可能です。3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能です。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。
質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×313×367総合倍率7.5~45×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート220mm×280mm接眼レンズWF10×/20mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~4.5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL2e 格納箱なし ナリカ生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL2e 格納箱なしナリカ
45,400税込49,940
1個
5日以内出荷
コードレス&充電式の実態顕微鏡。光源に白色LEDを採用:従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。コードレス&充電式:場所を選ばずに使用できます。フル充電で約50時間連続使用可能。立体的な正立像を観察可:観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。鏡筒が360°回転可能ワンタッチで倍率転換:対物レンズは回転変倍式で、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます。支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式:支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に行えます。
付属品目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm)、ACアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
実体顕微鏡(照明なし) STZ-171-TP ナリカ実体顕微鏡(照明なし) STZ-171-TPナリカ
178,000税込195,800
1個
5日以内出荷
視野数23mm広視野レンズを搭載。新設計の光学系でより明るく観察できる、三眼実体顕微鏡。活用範囲の広い7.5倍~50倍ズーム式実体顕微鏡観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
仕様●アナライザ(検光器):鏡筒を外し中に収納します。●コンデンサ:アッベ式、N.A.0.9/1.25(油浸時)●ポラライザ(偏光器):照明上部へ搭載●レボルバ:4穴付属品接眼鏡用キャップ、三眼部キャップ、油浸用オイル、目当てゴム、ダストカバー、電源コード(本体収納)、六角レンチ、ポラライザ、アナライザ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×400×400総合倍率40~1000×照明装置クリティカル照明LED6V/1Wステージプレートラックレスメカニカルステージ、スライド1枚保持接眼レンズUC-WF10×/20mm、視度調整可能対物レンズUCプランアクロマートレンズ4×、10×、S40×、S100×-oil鏡筒形式ジーデントップ式25°傾斜三眼鏡筒、三眼分配比率50:50RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動/ギア駆動式微動
実体顕微鏡 ズーム式 STZ-105 ナリカ実体顕微鏡 ズーム式 STZ-105ナリカ
94,100税込103,510
1個
5日以内出荷
10倍~30倍のズーム式実体顕微鏡3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。
付属品三眼部キャプ、目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm/2.5mm 2種)、ACアダプタ、CSマウントアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
実体顕微鏡 変倍式 STC-102 ナリカ実体顕微鏡 変倍式 STC-102ナリカ
67,400税込74,140
1個
5日以内出荷
20倍・40倍の変倍式実体顕微鏡3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。
質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×310×400総合倍率7.5~45×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)照明装置落射/透過LED光源、連続調光式ステージプレート本体220mm×237mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ80mm接眼レンズWF10×/20mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~4.5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
実体顕微鏡(照明付き) STZ-171-TLED ナリカ実体顕微鏡(照明付き) STZ-171-TLEDナリカ
248,000税込272,800
1個
5日以内出荷
視野数23mm広視野レンズを搭載。新設計の光学系でより明るく観察できる、三眼実体顕微鏡。活用範囲の広い7.5倍~50倍ズーム式実体顕微鏡観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。落射と透過光は独立した調光ボリウムを搭載。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、ハンドトルク調節用スパナ質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×145×225総合倍率20×、30×ステージプレート白黒両面プラスチック円板、Φ60mm、クレンメル接眼レンズWF10×(視野数18mm、実視野9mm)、WF15×(視野数13mm、実視野6.5mm)対物レンズ2×(固定)、作動距離68mm鏡筒形式45°傾斜単眼鏡筒、360°回転可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動、ラックピニオン式粗動、支柱部上下2段式
実体顕微鏡(照明付き) STZ-161-TLED ナリカ実体顕微鏡(照明付き) STZ-161-TLEDナリカ
184,000税込202,400
1個
5日以内出荷
視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×390総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)照明装置落射/透過LED光源、独立式ON/OFF/連続調光ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TP ナリカ実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TPナリカ
149,000税込163,900
1個
5日以内出荷
視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×365総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
AIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ マイクロネットAIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズマイクロネット
209,800税込230,780
1式
4日以内出荷から8日以内出荷
・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)・WD(作動距離): 110mm・視野数:22・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ・安心の3年保証付き・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率6.7~45倍作動距離(mm)110照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
AIズン太2 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ マイクロネットAIズン太2 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズマイクロネット
179,800税込197,780
1式
4日以内出荷から8日以内出荷
・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます・手頃で万能なズーム式実体顕微鏡・総合倍率:7~45倍・WD(作動距離): 100mm・視野数:20・部品検査や精密加工等に最適・安心の3年保証付き・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率7~45倍作動距離(mm)100照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
。倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)140/64ベース寸法(mm)200×255視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)140/64ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、A4サイズの面発光照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)200×255視野10/5/2.5Φmm
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】74【カメラ】74ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
用途(セット内容3点)L-837 USBカメラ/L-47 三眼実体顕微鏡/PD-1 ライセンスキー発行コード倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
双眼実体顕微鏡 YC-40L ヤガミ双眼実体顕微鏡 YC-40Lヤガミ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
鏡筒固定、落射照明のみのリーズナブルタイプ!照明装置落射照明:調光可鏡筒:固定ステージ:アクリル樹脂板(白・黒)、クレンメル付
実体顕微鏡