絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホーザン(114)
- カートン(37)
- アームスシステム(37)
- ナリカ(25)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(21)
- Nikon(ニコン)(18)
- マイクロネット(12)
- SK(新潟精機)(6)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(6)
- アズワン(5)
- TRUSCO(5)
- ヤガミ(2)
- ケニス(2)
- ライカ(2)
- 菊池光学(2)
- RS PRO(1)
- Leica(1)
エコロジープロダクト

実体顕微鏡
(45件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷倍率20×、40×切り替え式です。質量(kg)1.67スタンドポールスタンド式接眼レンズ10×(視野数20)対物レンズ2×、4×(切替式)焦点調整鏡体上下動式作動距離(mm)53ベース寸法(mm)W114×D168×H22接眼部傾斜角(°)45高さ(mm)220~300総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)柱スタンドの直径(mm)14
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
マイクロネット¥88,980~税込¥97,878~1セット4日以内出荷・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット
アームスシステム(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781セット当日出荷低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。総合倍率7~45倍セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)質量(kg)4.1作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能双眼ズーム式架台200×255×27
双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット
アームスシステム¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。 さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。総合倍率7~45X付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40質量(kg)約4.5高さ(mm)(最大試料)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310作動距離(mm)110照明48個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X光学系グリノー式鏡体機能双眼ズーム鏡筒架台小型ポール式傾斜角度(°)(鏡筒)40
ニコンズーム式実体顕微鏡セット
Nikon(ニコン)¥294,800税込¥324,2801個翌日出荷ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。総合倍率6.7~50倍作動距離(mm)115照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22対物レンズ1.0×ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
実体顕微鏡
ホーザン(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。総合倍率10/20倍付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属トラスコ品番433-9983質量(kg)3.8作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ1/2鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133
実体顕微鏡(ズーム型)
ホーザン¥89,980税込¥98,9781台当日出荷像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。総合倍率(実視野)7~45×質量(kg)4.6電源(V)100電源コード(m)1.8作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式接眼レンズWF10×(L-545-10)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)272視度調整左右独立式ピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)146
双眼実体顕微鏡AP-RLED
ナリカ¥35,500税込¥39,0501個4日以内出荷明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱無寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
モニター付デジタル双眼実体顕微鏡
ヤガミ¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷7~45倍まで自在に拡大できるズーム式双眼実体顕微鏡に、10インチタッチパネルモニターを搭載。 高品質な光学系によりクリアな立体画像が観察でき、そのまま静止画、動画の撮影や、長さ、面積、角度の計測なども行えます。 HDMI出力機能も備えており、更に大型のモニターへ映像を送ることもできます。用途【総合倍率】7~45× 【接眼レンズ】大口径広視野10×(視野数20)、視度、眼幅調整可 【対物レンズ】0.7~4.5×(ズーム変倍式) 【照明装置】白色LED落射、透過照明(同時点灯可) 【大きさ】245(W)×320(D)×550~650(H)mm 【重さ】約5.6kg 【静止画】最大約400万画素 【動画過去】最大約200万画素 【フレームレート】:最大30fps 【映像出力】HDMI(無線アダプタ付)総合倍率7~45×(肉眼での検鏡時)
双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証)
マイクロネット¥119,800~税込¥131,780~1セット4日以内出荷・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.3タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡
ホーザン¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター倍率7~90×作動距離(mm)140/74視野径(Φmm)28.5~2.2
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ
ナリカ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm付属品ソフトケース、ストラップ種別ライト付寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)質量(g)約395電源CR2032電池1個(付属)照明LED照明装置ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)焦点調整鏡体上下動式鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個4日以内出荷落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。総合倍率20×(固定)付属品キャリングケース種別LED20B(ケース付)寸法(mm)98×135×230質量(g)570照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ2×鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)
ホーザン¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:74 / カメラ:74ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
双眼実体顕微鏡 YC-40L
ヤガミ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷鏡筒固定、落射照明のみのリーズナブルタイプ!。照明装置落射照明:調光可。鏡筒:固定。ステージ:アクリル樹脂板(白・黒)、クレンメル付
カメラアダプター(0.35×)
ホーザン¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷L-47へCマウントカメラを接続するための0.35×アダプター(L-47標準付属品)適合機種L-47、L-471、L-47 / L-471入り組みのL-KITRoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.35×
三眼実体顕微鏡
ホーザン¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。フレキシブルアームのスポット照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。※本製品にカメラは付属しておりません。倍率7~90×作動距離(mm)150/84視野28.5~2.2mmΦ
三眼実体顕微鏡(モニター用)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)
マイクロネット¥179,800~税込¥197,780~1セット4日以内出荷・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・広いWD(110mm)で作業がしやすい。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP
マイクロネット¥159,800~税込¥175,780~1セット4日以内出荷・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.8タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式)
マイクロネット¥129,800~税込¥142,780~1台ほか4日以内出荷・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6タイプ双眼最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式)
マイクロネット¥159,800~税込¥175,780~1台ほか4日以内出荷・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
実体顕微鏡
ホーザン¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。倍率10/20/40×ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野径(Φmm)20/10/5
ケニスズーム式実体顕微鏡
ケニス¥88,980税込¥97,8781個翌日出荷検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。 ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。 TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能質量(kg)約5総合倍率8~50×作動距離(mm)100接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22対物レンズ0.8~5.0×ステージ寸法(mm)320×260焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
実体顕微鏡
ホーザン¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無倍率10/20×作動距離(mm)84視野径(Φmm)20/10
三眼実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率7×~45×作動距離(mm)100照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。有効視野(mm)28.6~4.4スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節55~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
双眼実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率7×~45×作動距離(mm)100照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。有効視野(mm)28.6~4.4スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節 55~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥389,800税込¥428,7801台5日以内出荷メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)104照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠) (光路切替不要で双眼部と写真鏡筒部に同時に光が届きます)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
実体顕微鏡
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥239,800税込¥263,7801セット7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。Cマウント3眼鏡筒組合せタイプ仕様焦準部:架台総合倍率6.7~45倍外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368作動距離(mm)110照明なし(LED照明など取付可能)接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜光学系グリノー光学系
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡
Nikon(ニコン)¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷寸法(mm)144×190×280質量(kg)4総合倍率8×~40×接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個対物レンズ0.8~4×(ズーム)鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)
ナリカ¥16,000税込¥17,6001個4日以内出荷落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。総合倍率20×(固定)種別LED20(ケース無)寸法(mm)98×135×230質量(g)570照明装置LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ2×鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ
Nikon(ニコン)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷付属品ストラップ、ソフトケース種別(ライト無)寸法(mm)90×89×124(収納時)質量(g)395眼幅調整範囲(mm)51~72防塵防水性能防滴実視野(Φmm)11