絞り込み
倍率(倍)
- 50
- 5(6)
- 6.5(4)
- 10(29)
- 20(70)
- 30(15)
- 40(43)
- 41(6)
- 44(6)
- 45(57)
- 47(6)
- 52(6)
- 53(4)
- 80(11)
- 90(49)
- 130(7)
- 150(4)
- 155(4)
- 165(7)
- 195(4)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- カートン(4)
- ナリカ(2)
- アズワン(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 島津理化(1)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ケニスズーム式実体顕微鏡
ケニス¥88,980税込¥97,8781個翌日出荷検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。 ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。 TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能質量(kg)約5総合倍率8~50×作動距離(mm)100接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22対物レンズ0.8~5.0×ステージ寸法(mm)320×260焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
ニコンズーム式実体顕微鏡セット
Nikon(ニコン)¥294,800税込¥324,2801個翌日出荷ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。総合倍率6.7~50倍作動距離(mm)115照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22対物レンズ1.0×ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TP
ナリカ¥149,000税込¥163,9001個22日以内出荷視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×365総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 実体顕微鏡 STZシリーズ
島津理化¥579,800税込¥637,7801セット17日以内出荷高級生物顕微鏡同等の接眼光学性能。Moticam4000XBMH搭載実体顕微鏡!。顕微鏡三眼部に大型11.6インチモニタを搭載。より見やすい画面です。HDMI/USB同時出力が可能!モニタとPCへ同時に出力できます。鏡筒作動距離が110mmと広く、観察しながらの作業が容易です。SDカードを使用して、その場で静止画・動画の保存が可能。HDMI画面上で計測が可能。付属品三眼部キャップ、目当てゴム、ダストカバー(顕微鏡本体用※)、六角レンチ(2.5)、ACアダプタ(顕微鏡本体用とデジタルカメラ部用各1個)、ステージ円板(白黒、すりガラス)、ソフトウェア(Motic Images Plus)、ダストキャップ校正用スライド、USBケーブル、HDMIケーブル、Cマウント、Cマウントリング(0.5×)、USBマウス、二股分岐電源ケーブル映像出力(カメラ)USB2.0/3.0 HDMI SD Wi-Fi EtherNet ※SDカードは別売です、イメージセンサ:1/2.8"型 CMOS、有効画素数:3840×2160(約830万画素)、モニタ部:11.6インチ HDMIモニタ、対応ソフト:Motic Images Plus、対応 OS:Windows10/11
実体顕微鏡(照明付き) STZ-161-TLED
ナリカ¥184,000税込¥202,4001個22日以内出荷視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×390総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)照明装置落射/透過LED光源、独立式ON/OFF/連続調光ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
LEDズーム実体顕微鏡 カメラセット
アズワン¥227,900税込¥250,6901セット欠品中グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。 ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。 視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。 ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。 HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。質量(kg)(顕微鏡)約12サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm質量(g)(カメラ)約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率7.5~50X照明落射・透過3W LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式35°光学系グリノー式画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-761-12調節範囲(mm)(眼幅)52~75
ズーム式 実体顕微鏡 SPZ-50FTP-GS-260
カートン¥269,800税込¥296,7801台48日以内出荷新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:2.9、本体:約4.7形式双眼ズーム寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率6.7~50倍作動距離(mm)108ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)156.5鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)34.3~4.6対物レンズ(倍)0.67~5接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 SPZ-50IT
カートン¥339,800税込¥373,7801台6日以内出荷落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8形式双眼ズーム作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光総合倍率(実視野)6.7x~50x(Φ34.3mm~Φ4.6mm)ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDHW10x・10x視野数(23)対物レンズ【フィルター取付径M49】0.67x~5x(ズーム比7.5)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)170鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
カートン実体顕微鏡
カートン¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)照明装置LED、5W、調光装置付鏡筒形式双眼鏡筒焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
ズーム式実体顕微鏡
カートン¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷から33日以内出荷付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式鏡筒形式双眼ズーム視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60