絞り込み
ブランド
倍率(倍)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 実体顕微鏡

298件中 281298
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実体顕微鏡 Stemi 305 EDU Set (スポット照明) ツァイス(ZEISS)実体顕微鏡 Stemi 305 EDU Set (スポット照明)ツァイス(ZEISS)
279,800税込307,780
1個
60日以内出荷
グリノー式実体顕微鏡は長年培われた光学技術により、明るくコントラストの高い立体観察ができます。
倍率(倍)8~40トラスコ品番769-1246幅(mm)212質量(kg)6対物レンズ(倍)0.5~2接眼レンズ(倍)WF10
双眼実体顕微鏡 アズワン双眼実体顕微鏡アズワン
74,700税込82,170
1個
翌々日出荷
質量(kg)3.5サイズ295×280×410mm作動距離(mm)100ステージプレート95mm(表/白、裏/黒)接眼レンズSWH10×対物レンズ1×・2×鏡筒形式傾斜角45°(視度調節可)アズワン品番1-7058-21調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
ズーム双眼実体顕微鏡 アズワンズーム双眼実体顕微鏡アズワン
149,000税込163,900
1個
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm作動距離(mm)105mm照明LED照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×500mmズームズーム比:1:6.7鏡筒形式傾斜角45°アズワン品番1-1926-01ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm実視野(Φmm)Φ22mm
実体顕微鏡 Nikon(ニコン)実体顕微鏡Nikon(ニコン)
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
ズーム式実体顕微鏡 カートンズーム式実体顕微鏡カートン
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷から33日以内出荷
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式鏡筒形式双眼ズーム視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60
固定 変倍実体顕微鏡 NSW-20PG-260 カートン固定 変倍実体顕微鏡 NSW-20PG-260カートン
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能。
総合倍率(実視野)10x-20x 最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン高さ(mm)(ステージ)326形式(鏡体)双眼変倍本体質量(kg)約5作動距離(mm)82.5(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED照明、透過照明:なしベース寸法(mm)W220×D284(電源コード含まず)ステージプレートW208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)LED【LED球数】60個、【LED色温度】5500K±5%、【使用温度】1℃~40℃、【保存周囲温度】-10℃~+50℃、【入力定格電圧】100~240V 50/60Hz、【消費電力】5W(100V使用時)、【付属品】照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)ワーク観察可能高さ(mm)125(※観察できるワークの厚さ)鏡体機能傾斜角45度・360度回転式
ズーム実体顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム実体顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
239,000税込262,900
1個
12日以内出荷
オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用することにより、最低・最大倍率を変えて観察できます。
用途微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等付属品目当てゴム(2個)、ビニールカバー、使用説明書電源AC100V~120V 50/60Hz作動距離(mm)93スタンド標準ポール型平ベーススタンド、直径 95mm 白黒 リバーシブルプレート、ステージクリップ付接眼レンズSWF10X(視野数 23mm)×2個対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)視野32.8mm~5.1mm鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmピント調節ラックピニオン式 55mm 作動、(クラッチシステム) 支柱クランプ式(113mm 作動)
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン(1件のレビュー)
80,980税込89,078
1台
3日以内出荷
電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm)トラスコ品番119-6375質量(kg)2.4テーブル寸法(mm)145×185作動距離(mm)90眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式接眼レンズWF10×(L-511)対物レンズ1×、2×、レボルバー式鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)245視度調整片眼調整式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)90取扱説明書(10.87MB)
実体顕微鏡VCTシリーズ用木製格納箱 ナリカ実体顕微鏡VCTシリーズ用木製格納箱ナリカ
15,400税込16,940
1個
5日以内出荷
実体顕微鏡VCTシリーズを格納できる木製格納箱です。
付属品目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm)、ACアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率20×、40×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ2×、4×、変倍ノブ切替式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mm焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
ユニバーサルスタンド1型 CH Nikon(ニコン)ユニバーサルスタンド1型 CHNikon(ニコン)
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
標準スタンドに載らないような大きなサンプルの観察に便利です。スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。テーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3 ~ 53mmに対応)。
仕様使用可能な組み合わせ:フォーカスマウントBN C-FMBN/SMフォーカスマウント2(SM USアダプターG-USAが別途必要です)ストローク(mm)上下:253、左右:260質量(kg)4.4
接眼レンズTF用 ケニス接眼レンズTF用ケニス
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
総合倍率20×
ステージ Nikon(ニコン)ステージNikon(ニコン)
369,800税込406,780
1個
14日以内出荷
SM USアダプタ Nikon(ニコン)SM USアダプタNikon(ニコン)
9,398税込10,338
1個
14日以内出荷
ユニバーサルスタンド2型 Nikon(ニコン)ユニバーサルスタンド2型Nikon(ニコン)
89,980税込98,978
1個
47日以内出荷
焦準スタンドに載らないような大きな試料の検鏡に便利。 スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。 G-US1A型はテーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3~53mmに対応)。
仕様使用可能な組み合わせ:フォーカスマウントBN C-FMBN/フォーカスマウントSMストローク(mm)(上下)254、(左右)260質量(g)23
IMAGExEARTH 菊池光学IMAGExEARTH菊池光学
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷
カートン 変倍式実体双眼顕微鏡 カートンカートン 変倍式実体双眼顕微鏡カートン
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
固定式実体双眼顕微鏡 カートン固定式実体双眼顕微鏡カートン
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
ズーム式実体双眼顕微鏡 カートンズーム式実体双眼顕微鏡カートン
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
実体顕微鏡