実体顕微鏡 :「測定器 投影機」の検索結果

実体顕微鏡とは、観察するサンプルをそのままの状態で拡大して観察できる顕微鏡。固定倍率式のものやズーム式のもの、また双眼タイプのものや三眼タイプがあり用途によって使い分けることができます。電池式や充電式コードレスものは野外検査等でも活躍します。 サンプルを薄切りなどにせずそのままの状態で観察でき、上から光を当て観察するためサンプルとレンズの間に広いスペースを確保でき両眼でみることで立体的に観察ことができます。昆虫、植物などの観察や工業分野では基板検査や外観検査などの製品の検品などにも使われています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実体顕微鏡 モノタロウ 動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67 スタンドポールスタンド式 接眼レンズ10×(視野数20) 対物レンズ2×、4×(切替式) 焦点調整鏡体上下動式 作動距離(mm)53 ベース寸法(mm)W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°)45 高さ(mm)220~300 総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi、HDMI、USB 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約400万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) モニタ50型:○ 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
429,800 税込472,780
13日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi、HDMI、USB 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約400万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) モニタ50型:- 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷