実体顕微鏡 :「測定器」の検索結果

実体顕微鏡とは、観察するサンプルをそのままの状態で拡大して観察できる顕微鏡。固定倍率式のものやズーム式のもの、また双眼タイプのものや三眼タイプがあり用途によって使い分けることができます。電池式や充電式コードレスものは野外検査等でも活躍します。 サンプルを薄切りなどにせずそのままの状態で観察でき、上から光を当て観察するためサンプルとレンズの間に広いスペースを確保でき両眼でみることで立体的に観察ことができます。昆虫、植物などの観察や工業分野では基板検査や外観検査などの製品の検品などにも使われています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
10(25)
20(61)
30
40(41)
45(47)
80(11)
90(55)
130(7)
150(8)
165(7)
倍率(倍)をもっと見る
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡
RoHS
使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。 軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。 一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率10× 20× 30× 作動距離(mm)60 照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付 対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式 鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)82.5 照明なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49) 視度調整視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)180×266 作動距離(mm)82.5 照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式) ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49) 視度調整視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

クリアな画像の変倍式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に 総合倍率10、30 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)100 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ1、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9 形式双眼固定 寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず) 総合倍率10倍・30倍 作動距離(mm)82.5 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23・7.7 対物レンズ(倍)1・3 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
199,800 税込219,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼変倍 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率10倍・30倍 作動距離(mm)82.5 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23・7.7 対物レンズ(倍)1・3 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷