絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(1)
- マイクロネット(42)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- ナリカ(34)
- 斉藤光学(24)
- ライカ(19)
- ケニス(16)
- アームスシステム(16)
- カートン(13)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(13)
- ミラック光学(13)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(12)
- スリーアールソリューション(12)
- ANMO(9)
- 八洲光学工業(9)
- SK(新潟精機)(6)
- nihonkouki(6)
- アズワン(4)
- ノガ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)

LEDライト
ホーザン¥27,980税込¥30,7781個当日出荷コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明 発光面積がA4サイズの面発光照明。 輪郭の確認や、透過に最適。 発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、 視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。 厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・ 観察が行えます。付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm)材質アクリル質量(g)950消費電力(W)6.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262色温度(K)6500アズワン品番64-5105-24LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。)LED使用数(個)白色LED×24発光面(mm)210×297(A4サイズ)調光範囲7段階
スケールシート
ホーザン¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に 2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。 微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。 スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転 させて使用することも可能です。材質ポリエステル厚さ(mm)0.175ピッチ(mm)線:0.1/0.5外形寸法(mm)75×105線幅(mm)0.007(±0.001)スケール50×80mm(±0.005mm)アズワン品番64-5105-18RoHS指令(10物質対応)対応
ズームレンズ
ホーザン¥49,980税込¥54,9781個欠品中汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。質量(g)260作動距離(mm)150~400絞りF5.6-32(Close)RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
拡散フィルター
ホーザン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。付属品遮光板(半円形)適合機種L-711/710材質アクリル寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ
ホーザン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。質量(g)75作動距離(mm)100-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
自由雲台(クランプ付)
ホーザン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷様々な場所への取り付けが可能 カメラやモニターの増設、仮設置に ボールジョイントで自由にカメラの角度を調整することができます。 クランプは13~40mmΦの支柱に対応。 市販のラックやセル台にも取り付けが可能です。仕様カメラネジ:1/4" ×20山(JIS B7103)質量(g)230耐荷重(kg)2アズワン品番64-8085-71クランプ最大口開き(mm)50
顕微鏡アダプター
ホーザン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦレンズ倍率0.5×レンズマウントCマウント
ロングストレートアーム
ホーザン¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷大きなワークに最適な大型ロングストレートアーム。 L-600やL-870などの作動距離の長いレンズやL-802などの視野の広いレンズを使用する際に最適です。 ホルダーアームは角度固定ノブで自由に角度を調整することができます。 先端のカメラネジに直接カメラを取り付けての使用や、L-509やL-804のホルダーを取り付けての使用も可能です。長さ(mm)(支柱)500質量(kg)2.5径(Φmm)(支柱、アーム、ホルダーアーム)20支柱径(Φmm)20レンチ(六角)6mm×1本付アズワン品番64-5105-21
レンズ
ホーザン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷焦点距離(50mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。質量(g)55作動距離(mm)500-∞絞りF2.8-22入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
レンズ
ホーザン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。寸法(mm)32Φ×38質量(g)65作動距離(mm)200-∞RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
コンバーションレンズ
ホーザン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ。適合機種L-46、L-51、L-461、L-514RoHS指令(10物質対応)対応
CamPlus ライセンスキー発行コード
ホーザン¥58,980税込¥64,8781個当日出荷PCに接続することでCamPlusの拡張機能をご使用いただけます。用途CamPlus ライセンスキー用質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1
ズームレンズ
ホーザン¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。 カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。付属品レンズフィルター質量(g)480作動距離(mm)81アズワン品番65-2348-68光学倍率1.7~13.7×レンズマウントCマウント
レンズ
ホーザン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ 倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。 リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。質量(g)63(138:レンズアダプター取付時)作動距離(mm)185~83アズワン品番64-8085-72RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.19~0.93XレンズマウントCマウント
ズームレンズ
ホーザン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。質量(g)645レンズ構成6群12枚(マゼンタコート付)被写界深度(mm)7(最大)光学倍率0.28~2×
レンズ
ホーザン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷焦点距離(25mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。質量(g)45作動距離(mm)250-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
レンズ
ホーザン¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷焦点距離(16mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。質量(g)70作動距離(mm)100-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
Counter ライセンスキー
ホーザン¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷数量カウンター専用のソフトウェア【Counter】を使用するために必要なライセンスキーです。質量(g)8電源DC4~5.25V(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1
撮影スイッチ
ホーザン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷L-851専用の撮影スイッチ。 撮影ボタンのみを延長し、両手が塞がった状況でも静止画の撮影や動画撮影の開始/停止を操作できます。 フットスイッチとして足で操作するだけでなく、肘などでも操作できます。付属品ACアダプター適合機種L-851、L-851入り組みのL-KIT電源(V)DC6(ACアダプター付)消費電力(W)0.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×16×66
ホルダー
ホーザン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ピント調整機能を持たないレンズに設置組み合わせの自由度を向上 カメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。 55mmのストロークで素早い調整が可能です。ストローク(mm)55(ツマミ1回転で4mm)質量(g)170ねじ【カメラ】オネジ・メネジ:1/4"×20山(JIS B7103)耐荷重(kg)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×38×132、雲台部:W44×D57(突起部含まず)アズワン品番64-9091-53