絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(1)
- ホーザン(54)
- マイクロネット(42)
- ナリカ(34)
- 斉藤光学(24)
- ライカ(19)
- ケニス(16)
- アームスシステム(16)
- カートン(13)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(13)
- ミラック光学(13)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(12)
- スリーアールソリューション(12)
- ANMO(9)
- 八洲光学工業(9)
- SK(新潟精機)(6)
- nihonkouki(6)
- アズワン(4)
- ノガ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)

ハロゲンランプ/24V150W
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷24V・150W・500hハロゲンランプ。透過・反射用適合機種PJ-H30、PV-5110、PH-3515FRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番512305
接眼レンズ WF 20X/12
Mitutoyo(ミツトヨ)¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可仕様●ハイアイポイント:-●レチクル取付け:可●視野数:12倍率20 ×視度調整-8D ~+5DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-858
広視野接眼レンズ WF10X/24(2コ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可仕様●ハイアイポイント:〇●レチクル取付け:可●視野数:24倍率10 ×視度調整-10D ~+5DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-866
接眼レンズ WF 15X/16
Mitutoyo(ミツトヨ)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可仕様視野数:16倍率15 ×RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-857
結像(チューブ)レンズ MT-40
Mitutoyo(ミツトヨ)1個欠品中仕様●像視野(mm):Φ24●収差補正範囲:可視域435.8~656.3nm質量(g)45外形寸法(mm)Φ34×27.5倍率結像倍率:1 ×レンズ径(Φmm)入射レンズ:11.2焦点距離(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-010
工具顕微鏡(176-818)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥489,800税込¥538,7801個4日以内出荷現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。仕様観察像:正立正像寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115測定範囲(mm)載物台:50×50方式合焦方式:手動(粗動)レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置鏡筒形式単眼(附視角30°)付目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-818
対物レンズ10X
Mitutoyo(ミツトヨ)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷心出し顕微鏡用対物レンズ。有限遠補正(物像間距離 280 mm)。明視野測定用。長作動距離仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):8分解能(μm)R:1.5作業距離(mm)WD:44RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)24接眼/2.4 1/2型カメラ(縦X横)/0.48×0.64NA(開口数)0.18ミツトヨ品番375-035
3X対物レンズ/CF
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷心出し顕微鏡用対物レンズ。有限遠補正(物像間距離 280 mm)。明視野測定用。長作動距離仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):56分解能(μm)R:3.9作業距離(mm)WD:77.8RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)24接眼/8 1/2型カメラ(縦X横)/1.6×2.1NA(開口数)0.07ミツトヨ品番375-033
TM対物レンズ/2X
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷工具顕微鏡TMシリーズ用レンスレンズ倍率10xRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-138
2X対物レンズ/CF
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷心出し顕微鏡用対物レンズ。有限遠補正(物像間距離 280 mm)。明視野測定用。長作動距離仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):76分解能(μm)R:4.6作業距離(mm)WD:92RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)24接眼/12 1/2型カメラ(縦X横)/2.4×3.2NA(開口数)0.06ミツトヨ品番375-032
CF角度接眼レンズ10X
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷測定顕微鏡、MFシリーズ用の角度接眼レンズです。角度読み取りレチクルが内蔵で回転スケールを回転させることで角度測定が可能です。(目盛り読み)※接眼レンズ付属(10倍、視野数21)測定範囲360°最小読取値5'RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番375-043
TM接眼レンズ X15
Mitutoyo(ミツトヨ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷工具顕微鏡TMシリーズ用レンスレンズ倍率10xRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-116