絞り込み
ブランド
  • 斉藤光学
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(54)
  • マイクロネット(48)
  • 八洲光学工業(44)
  • ライカ(40)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
  • ナリカ(35)
  • アズワン(28)
  • スリーアールソリューション(20)
  • 島津理化(17)
  • ケニス(17)
  • アームスシステム(16)
  • ミラック光学(15)
  • カートン(14)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(14)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(13)
  • エスティジャパン(11)
  • オプター(11)
  • ANMO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 側視観察用プリズム 斉藤光学

    側視観察用プリズム

    斉藤光学
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    プリズムを介して、観察物を真横から観察できます。 BGAなどの観察に最適です。
  • V型観察台 斉藤光学

    V型観察台

    斉藤光学
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。 樹脂製なので、観察物のギラつきを抑えます。また、3種類の溝があり、これ1台でいろいろなサイズに対応できます。
    材質デルリン寸法(mm)60×70×40
  • 粗動ホルダ 斉藤光学

    粗動ホルダ

    斉藤光学
    18,980税込20,878
    1台
    13日以内出荷
    ストローク(mm)35
  • V型観察台 斉藤光学

    V型観察台

    斉藤光学
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    円柱状の観察に最適です。照明が均一に当たります。ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。
  • 粗動ホルダX-Y移動付 斉藤光学

    粗動ホルダX-Y移動付

    斉藤光学
    67,980税込74,778
    1台
    13日以内出荷
    仕様ストローク(X軸/Y軸/Z軸)(mm):34/30(前方向12mm 後方向18mm)/33(上方向12mm 下方向21mm)調整ねじ粗動
  • キャプチャー装置 斉藤光学

    キャプチャー装置

    斉藤光学
    42,980税込47,278
    1台
    13日以内出荷
    FHDタイプのマイクロスコープとモニタの間に接続してお使いください。ボタンを押すだけの簡単操作で、SDカードに静止画、動画を保存することができます。パソコンを持ち込めない場所での撮影に大変便利です。USB電源で動作しSDカードに記録するので、PCレスでキャプチャー可能です。Wi-Fi対応SDカードと組み合わせることでリアルタイム転送などが可能になります。動画用、静止画用それぞれの外部端子に付属の外付けボタンを接続して離れた場所から記録開始、停止などの操作が可能です。
    付属品・AC/DC電源アダプタ・電源用マイクロUSBケーブル・HDMI接続ケーブル・外付けボタン・ボタン電池
  • アングルスタンド 斉藤光学

    アングルスタンド

    斉藤光学
    83,980税込92,378
    1台
    13日以内出荷
    観察物を斜めから観察するスタンドです。15度刻みにクリックします。水平位置まで倒すことが出来ます。X-Yステージを取付出来ます。
    仕様SKS-AS200Cで使用できない機種:SKM-S31C-PC、SKM-S31B-PC、SKM-S31A-PC、SKM-S11A-PC、SKM-3100B-PC、SKM-2100-PC使用例SKS-AS200C + SKS-HOLD-A 粗動ホルダ + SKS-LXY-C XYステージ
  • スタンド400 斉藤光学

    スタンド400

    斉藤光学
    18,980税込20,878
    1台
    13日以内出荷
    支柱(mm)400
  • スタンド800(溝なし) 斉藤光学

    スタンド800(溝なし)

    斉藤光学
    32,980税込36,278
    1台
    13日以内出荷
    支柱(mm)2分割支柱:800
  • オリジナルスタンド 斉藤光学

    オリジナルスタンド

    斉藤光学
    15,980税込17,578
    1台
    13日以内出荷
    支柱(mm)246
  • LED拡散照明(自在ホルダ付) 斉藤光学

    LED拡散照明(自在ホルダ付)

    斉藤光学
    81,980税込90,178
    1台
    13日以内出荷
    ドリルの先端、ボールペンなど先が尖っている観察物に有効です
    付属品ACアダプタ取付方式Φ20mm支柱に取り付けスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
  • 簡易同軸落射照明(調光電源付) 斉藤光学

    簡易同軸落射照明(調光電源付)

    斉藤光学
    199,800税込219,780
    1台
    13日以内出荷
    鏡面上の金属など、反射物の表面が観察できる照明装置です
    取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ超高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
  • リングライトLED照明 斉藤光学

    リングライトLED照明

    斉藤光学
    65,980税込72,578
    1台
    13日以内出荷
    付属品拡散板 、ACアダプタ取付方式止めネジ3箇所 、内径Φ50mmスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
  • 穴観察スコープ 斉藤光学

    穴観察スコープ

    斉藤光学
    549,800税込604,780
    1台
    13日以内出荷
    モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!。穴の中に入れなくても側面が見える!。W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係
    付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • ロングホルダ 斉藤光学

    ロングホルダ

    斉藤光学
    66,980税込73,678
    1台
    13日以内出荷
    ストローク(mm)80調整ねじ粗微動
  • キャプチャー装置 斉藤光学

    キャプチャー装置

    斉藤光学
    60,980税込67,078
    1台
    13日以内出荷
    FHDタイプのマイクロスコープとPCの間に接続して使用します。付属の画像アプリを用いて静止画・動画を撮影し、任意のフォルダへ保存が可能です。マイクロスコープの画像をリアルタイムでPCへ送るので、画像計測ソフト (SK-Viewer、SKーMeasure、WinROOF2023-mini) を用いて画面を見ながら直感的に計測を行うことができます。
    付属品・USB3.0接続ケーブル・HDMI接続ケーブル・専用画像ソフトウェア
  • 大型スタンド 斉藤光学

    大型スタンド

    斉藤光学
    85,980税込94,578
    1台
    13日以内出荷
    ステージ寸法(mm)360×450
  • 高輝度 リングライト照明 斉藤光学

    高輝度 リングライト照明

    斉藤光学
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から13日以内出荷
    反射しにくい照明装置です。良い光でくっきり観察 強力な光を強く拡散
    取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
  • リングライトLED照明 斉藤光学

    リングライトLED照明

    斉藤光学
    46,980税込51,678
    1台
    13日以内出荷
    穴観察や光が届きにくい部位の観察に有効です
    付属品ACアダプタ取付方式Φ20mm支柱に取り付けスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
  • 簡易暗視野LED照明 斉藤光学

    簡易暗視野LED照明

    斉藤光学
    44,980税込49,478
    1台
    13日以内出荷
    紙、布の繊維や生物などの観察に有効です。標準スタンドに取付できます。
    取付方式メーカー標準スタンドの丸穴部に嵌め込むスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
  • ラックピニオン式X-Yステージ 斉藤光学

    ラックピニオン式X-Yステージ

    斉藤光学
    64,980税込71,478
    1台
    13日以内出荷
    上部にメーカー製顕微鏡付属の白黒ステージが取付られ、回転できます。観察物の安定した移動に便利です。(本XYステージには白黒ステージは付属していません)
    仕様●上部円板(mm):Φ100●対応スタンド:SKS-STND、SKS-ST400A、SKS-ST800B、SKS-AS200C (簡易スタンド・大型スタンドには取付できません)ストローク(mm)70耐荷重2(Kgf)
  • 穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用) 斉藤光学

    穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用)

    斉藤光学
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    穴の底が観察できる照明装置です。
    仕様●レンズ取付径(mm):Φ32●使用ファイバー:多成分ガラス●光源部口金径(mm):Φ15/L20●外装チューブ種類:PVC掛ケSUSフレキシブルチューブ全長(mm)約L900
  • マルチアングルスタンド 斉藤光学

    マルチアングルスタンド

    斉藤光学
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    観察物を動かすことなく、あらゆる角度から立体的に観察できるスタンドです。 最大90度まで傾斜可能で、水平方向からもしっかり観察できます。15度刻みにクリックするので、角度の調整も容易です。 固定ホルダやXYステージを取り付けて使用します。
    寸法(mm)345.5×188×480
  • 簡易暗視野LED照明 斉藤光学

    簡易暗視野LED照明

    斉藤光学
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    斜め下からLEDの光を照射することで、暗視野効果を出しています。結晶や繊維、透明体のキズ等の観察に適しています。
    寸法(mm)(巣t-絵時接地部分)Φ100、(照明部分)80×60×20電源ACアダプタ(付属)照明装置超高輝度白色LED、調光式寿命35×105×34

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品