絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(1)
- ANMO(9)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- nihonkouki(6)
- SK(新潟精機)(6)
- アズワン(4)
- アームスシステム(16)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(12)
- カートン(13)
- ケニス(16)
- スリーアールソリューション(12)
- ノガ(4)
- ホーザン(54)
- マイクロネット(42)
- ミラック光学(15)
- ライカ(19)
- 八洲光学工業(9)
- 斉藤光学(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

スマホ顕微鏡 Leye
ナリカ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スマートフォンに取り付けられる、新しいスタイルの簡易顕微鏡。 フロントカメラにセットするだけで驚きと感動のミクロの世界を、いつでも、どこでも、だれでも、簡単に楽しめます。セット内容本体、試料板2枚、固定ラバー(予備):半透明2枚、黒1枚ケース
偏光拡大鏡 PM-30
ナリカ(1件のレビュー)¥7,000税込¥7,7001個4日以内出荷2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。仕様台:プレパラート回転台搭載寸法(mm)約100×80×70質量(g)約105倍率約3倍口径(mm)30
理科実験観察撮影装置 ToruSee
ナリカ¥18,880税込¥20,7681セット4日以内出荷●理科の実験観察撮影の決定版●お手持ちの端末のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリ※1を利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。●カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。●端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。●顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。●アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。※1その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS、iPadOS※2、macOS有効画素数約200万画素接眼レンズ外径30mm以下撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル映像出力USB2.0
顕微鏡デジタルカメラユニット DMBA-50N-HS
ナリカ¥94,000税込¥103,4001個22日以内出荷現在お使いの生物顕微鏡を簡単・低価格でデジタル生物顕微鏡にバージョンアップ。大画面での顕微鏡画像で生徒の理解度・好奇心をアップ:HDMI出力を搭載しているので、HDMIケーブルを繋ぐだけでテレビやパソコンモニタに顕微鏡画像を映し出せます。USB出力とHDMI出力が同時に可能なので、生物顕微鏡の画像を大型モニタやPCに同時に表示でき便利です。PCで画像保存も出来ます。効果的な授業をアシスト:USB出力をHDMI出力が同時に可能なので、パソコンに映しながら、HDMI出力でテレビにも映し出すことで、先生側/生徒側の2画面で使用できます。取り付けはネジをゆるめて取り換えるだけで簡単に交換できます。PCではスケールバー入りの写真撮影が可能です。また、撮影した画像で計測も可能です。(要校正作業)。対応機種は生物顕微鏡BAシリーズです。仕様内の取り付け可能な生物顕微鏡の項目をご参照ください。ユニットの交換時にはホコリが入らないように注意してください。付属品六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ取付可能対象【生物顕微鏡】DMBA-50N、BA60、BA80/80C、BA81シリーズ有効画素数約200万画素(HDMI/USB)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)イメージセンサー2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ対応ソフトウェアMotic Images Plus
Wi-Fi/EtherNet対応顕微鏡デジタルカメシステムMoticam X5 Plus
ナリカ¥93,000税込¥102,3001セット22日以内出荷Wi-Fi通信でカメラからの画像をPCやタブレット、スマートフォンで受信(※ご利用される環境によっては、Wi-Fi通信がつながりにくかったり、切れてしまう場合もあります。その場合はご利用場所のネットワーク管理担当者へご相談ください。)。通信速度が速く周辺機器からの電波干渉の影響が少ない5GHzにも対応しました。EtherNet接続ではPCと直結により離れた距離での映像の送信が可能(※PC側のIPアドレスの変更が必要です。)。配線長が長くとれるEtherNet配線はケーブル長の制限がなく機器設置の幅が広がります。三眼鏡筒を搭載していない単眼・双眼の顕微鏡にも取り付け可能。接眼レンズに被せてカメラを取り付けることができるアダプターを標準装備。接眼レンズ外径38mm以下であれば取り付け可能です。付属品Cマウントリング、Motic Images Plusソフト(USB:CD認識)、ACアダプタ、校正用スライド/円盤、マクロレンズ用スタンド、マクロレンズ、アイピースアダプタ(30/38mm各1)対応OSWindows 10/11有効画素数約207万画素(1920×10806→Wi-Fi)、約314万画素(2048×1536→EtherNet)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【Wi-Fi】2.4GHz/5GHz(802.11ac)、【EtherNet】RJ45イメージセンサー1/3"型 CMOS対応ソフトウェアWi-Fiブラウザ、Motic Images Plus、MotiConnect
解剖顕微鏡 SDM-2N
ナリカ¥12,900税込¥14,1901個22日以内出荷観察像が倒立しない正立プリズム内蔵の正立観察解剖顕微鏡。細かな手作業を行うための空間が十分あり(作動距離:68mm)、最高40mmまでの高さの観察物まで対応。倍率は20×・30×。正立像で観察でき、高い作業効率を実現。付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、ハンドトルク調節用スパナ質量(kg)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×145×225総合倍率20×、30×作動距離(mm)68ステージプレート白黒両面プラスチック円板、Φ60mm、クレンメル接眼レンズWF10×(視野数18mm、実視野9mm)、WF15×(視野数13mm、実視野6.5mm)対物レンズ2×(固定)鏡筒形式45°傾斜単眼鏡筒、360°回転可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動、ラックピニオン式粗動、支柱部上下2段式
偏光顕微鏡 Panthera E2 偏光セット
ナリカ¥240,000税込¥264,0001個22日以内出荷簡易偏光観察が可能な生物顕微鏡。生物顕微鏡にアナライザ/ポラライザを組み合わせ簡易偏光観察が可能。UC PLAN対物レンズ搭載:コントラスト性能に優れたウルトラコントラストプラン対物レンズと視野20mmの接眼レンズを搭載し、明るい観察ができます。付属品接眼鏡用キャップ、三眼部キャップ、油浸用オイル、目当てゴム、ダストカバー、電源コード(本体収納)、六角レンチ、ポラライザ、アナライザ仕様レボルバ : 4穴、コンデンサ : アッベ式・N.A.0.9/1.25(油浸時)、ポラライザ(偏光器) : 照明上部へ搭載、アナライザ(検光器) : 鏡筒を外し中に収納します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×400×400総合倍率40~1000×照明装置クリティカル照明LED6V/1Wステージプレートラックレスメカニカルステージ、スライド1枚保持接眼レンズUC-WF10×/20mm、視度調整可能対物レンズUCプランアクロマートレンズ4×、10×、S40×、S100×-oil鏡筒形式ジーデントップ式25°傾斜三眼鏡筒、三眼分配比率50:50RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動/ギア駆動式微動
顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S6
ナリカ¥200,000税込¥220,0001個22日以内出荷画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!。高解像度(629万画素)で、高品質なイメージングが可能。3072×2048表示時、最大30fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen2×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属。Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)、Windows Vista/7/8/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約600万画素 3072×2048(629万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上マウントCSマウントモニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps(3072×2048時)USBタイプUSB3.0/3.1(USB3.2 Gen2×1:※USBの表記が新しくなっています。旧USB3.0=USB3.2 Gen1×1(5Gbps)、旧USB3.1=USB3.2 Gen2×1(10Gbps))映像出力USB 3.2 Gen1×1/USB 3.2 Gen2×1イメージセンサー1/1.8型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S3
ナリカ¥130,000税込¥143,0001個22日以内出荷画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!。高解像度(314万画素)で、高品質なイメージングが可能。2048×1536表示時、最大60fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen2×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属。Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)、Windows Vista/7/8/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約300万画素 2048×1536(314万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上マウントCSマウントモニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps(2048×1536時)USBタイプUSB3.0/3.1(USB3.2 Gen2×1:※USBの表記が新しくなっています。旧USB3.0=USB3.2 Gen1×1(5Gbps)、旧USB3.1=USB3.2 Gen2×1(10Gbps))映像出力USB 3.2 Gen1×1/USB 3.2 Gen2×1イメージセンサー1/2.8型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S1
ナリカ¥82,000税込¥90,2001個22日以内出荷画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属。Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属。光量の低い顕微鏡でもストレスのない高速画面表示が可能。高速通信が可能な 123 万画素対応。1280×960表示時、最大120fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約120万画素 1280×960(123万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大120fps(1280×960時)USBタイプUSB3.2 Gen1×1/USB3.2 Gen2×1映像出力USB3.2 Gen1×1/USB3.2 Gen2×1イメージセンサー1/3型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
Moticam用アイピースアダプタセット(30/38mm各1)
ナリカ¥4,900税込¥5,3901セット22日以内出荷顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品は接眼レンズに接続するためのMoticam用アイピースアダプターです。接眼レンズの外径の大きさに合わせて30mmまたは38mmのどちらかを選んでお使いください。
Moticam用マクロレンズ(12mm)
ナリカ¥15,300税込¥16,8301個22日以内出荷顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品はカメラに取り付けるMoticam用マクロレンズ(12mm)です。適合カメラMoticam S6,Moticam 4000シリーズ
Moticam用マクロレンズ(16mm)
ナリカ¥15,300税込¥16,8301個22日以内出荷顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品はカメラに直接取り付けるMoticam用マクロレンズ(16mm)です。適合カメラMoticam S1,Moticam S3,Moticam X5 Plus
偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き)
ナリカ¥74,000税込¥81,4001セット9日以内出荷2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色を観察できます。アナライザはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。岩石プレパラート(10種)が付属しています。付属品岩石プレパラート(10種)仕様ステージ:360°回転ステージ、最小目盛5°、Φ67mm、偏光装置:アナライザ(着脱式)、ポラライザ(360°回転式)レンズ拡大:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm寸法(Φ×mm)90×165
理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付)
ナリカ¥51,880税込¥57,0681セット6日以内出荷●理科の実験観察撮影の決定版●お手持ちの端末のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリ※1を利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。●カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。●端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。●顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。●アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。※1●鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)、鉄製スタンド G-fit D型寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS、iPadOS※2、macOS有効画素数約200万画素材質(支柱)ステンレス接眼レンズ外径30mm以下台座寸法(mm)216×238×40撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)12×660映像出力USB2.0材質(台座)亜鉛ダイキャスト
理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付)
ナリカ¥34,880税込¥38,3681セット4日以内出荷●理科の実験観察撮影の決定版●お手持ちの端末のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリ※1を利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。●カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。●端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。●顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。●アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。※1●雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)、コンパクトスタンド motte C型寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS、iPadOS※2、macOS有効画素数約200万画素材質(支柱)ステンレス接眼レンズ外径30mm以下台座寸法(mm)160×148×45撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用)映像出力USB2.0材質(台座)亜鉛ダイキャスト
理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付)
ナリカ¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷●理科の実験観察撮影の決定版●お手持ちの端末のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリ※1を利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。●カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。●端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。●顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。●アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。※1●鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)、カメラ用雲台寸法(mm)112×56×50全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230対応OSWindows、ChromeOS、iPadOS※2、macOS有効画素数約200万画素接眼レンズ外径30mm以下撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8映像出力USB2.0
デジタル顕微鏡カメラSN-5W
ナリカ¥98,000税込¥107,8001セット4日以内出荷ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。 5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。 アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。 Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。 専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種適合【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント寸法(mm)80×80×63質量(g)420電源ACアダプタ(付属)対応OSWindows、Android、iOS有効画素数約500万画素撮像素子CMOS映像出力Wi-Fi
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
ナリカ¥210,000税込¥231,0001個22日以内出荷付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル、岩石プレパラート(5種)仕様レボルバ:4個用型式MT-93GP寸法(mm)280×340×360質量(kg)4.4総合倍率40×~1000×機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き照明装置白色LED接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil)鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
ナリカ¥188,000税込¥206,8001個22日以内出荷シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル仕様レボルバ:4個用型式MT-93寸法(mm)280×340×360質量(kg)4.4総合倍率40×~1000×機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き照明装置白色LED接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil)鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
ナリカ¥197,000税込¥216,7001個22日以内出荷シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。 アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求 偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種)仕様レボルバ:4個用型式MT-94GP寸法(mm)280×340×360質量(kg)4.4総合倍率40×~400×機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き照明装置白色LED接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
ナリカ¥175,000税込¥192,5001個22日以内出荷シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー仕様レボルバ:4個用型式MT-94寸法(mm)280×340×360質量(kg)4.4総合倍率40×~400×機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き照明装置白色LED接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
ナリカ¥184,000税込¥202,4001個22日以内出荷シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求。偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ。付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種)仕様レボルバ:4個式、ステージ:回転メタルステージ・芯出し調整機能付き型式MT-90GP寸法(mm)約180×290×360質量(kg)約3.7総合倍率40×~400×機能ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置照明装置白色LED(調光式)接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り)対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式装備偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
偏光拡大鏡(ポラスター)
ナリカ¥30,000税込¥33,0001個6日以内出荷2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。 360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式種別POK-ⅡD(台付き)レンズ拡大レンズ:30倍、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm、十字線付き寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85ステージプレート回転ステージ:Φ67mm、360°最小目盛5°支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
偏光拡大鏡(ポラスター)
ナリカ¥25,000税込¥27,5001個6日以内出荷2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用、ポラライザー:360°回転式種別POK-ID(台付き)レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
ナリカ¥162,000税込¥178,2001個9日以内出荷シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー仕様偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) / レボルバ:4個用種別MT-90寸法(mm)約180×290×360質量(kg)約3.7総合倍率40×~400×照明白色LED(調光式)ステージプレート回転メタルステージ、芯出し調整機能付き焦点調整ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り)対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
偏光拡大鏡(ポラスター)
ナリカ¥11,000税込¥12,1001個6日以内出荷2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式種別POK-I(直視式)レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm鏡筒長(mm)85鏡筒径(mm)40
生物刺激装置BSD-2
ナリカ¥71,000税込¥78,1001個4日以内出荷生物の神経に電気信号を与え、その時の生理現象を実験・観察するための刺激装置です。 パルス波形の電圧およびパルス幅の調整ができるので、閾値を簡単に探せます。 パルスの発生は連続(7種の周波数)の切換ができ、実験により選択可能。 パルスの発生状況は光と音により確認できます。付属品リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもり寸法(mm)150×150×30出力プラスとマイナスはスイッチ切替式、選択方式:単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1,2,5,10,20Hz閾値調整[0.5])電源ACアダプタ(付属)出力電圧(V)約0.5~12(連続可変)機能LED点灯(パルス出力のたびに点灯)ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)パルス幅約0~5ms(連続可変)
デジタル顕微鏡カメラ S-HD
ナリカ¥115,000税込¥126,5001個4日以内出荷HDMI・USB・Wi-Fiの3通りの出力が選べ、理科室の環境に合わせて演示や観察ができます。付属品ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス、SDカード、他仕様対応鏡筒:内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント寸法(mm)80×140×80質量(g)500電源ACアダプタ(付属)対応OSWindows、iOS有効画素数USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素撮像素子CMOS映像出力HDMI、USB、Wi-Fi