絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(192)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(682)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,208)
  • SK(新潟精機)(627)
  • SKC(環境測定)(507)
  • TESA[測定用品](576)
  • TRUSCO(302)
  • イマダ(346)
  • エスコ(1,014)
  • カネテック(383)
  • シンワ測定(428)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(301)
  • テクロック(693)
  • ビクセン(315)
  • フルーク(FLUKE)(409)
  • ホーザン(611)
  • 大正天びん製作所(324)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • 高島計器(324)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
281件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュートンメーター GN-1 ナリカ

    ニュートンメーター GN-1

    ナリカ(2件のレビュー)
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    当日出荷
    ●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能
    寸法(mm)157×45×24(突起部含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4乾電池 2個(別売)測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N(±1g)
  • 砂時計 ナリカ

    砂時計

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥1,070~税込¥1,177~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • スマホ顕微鏡 Leye ナリカ

    スマホ顕微鏡 Leye

    ナリカ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    スマートフォンに取り付けられる、新しいスタイルの簡易顕微鏡。 フロントカメラにセットするだけで驚きと感動のミクロの世界を、いつでも、どこでも、だれでも、簡単に楽しめます。
    セット内容本体、試料板2枚、固定ラバー(予備):半透明2枚、黒1枚ケース
  • デジタルタイマー Gシリーズ ナリカ

    デジタルタイマー Gシリーズ

    ナリカ
    ¥1,500~税込¥1,650~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カウントアップ、リピート、ダブルタイマー機能を有するストップウオッチです。
  • 電子てんびん DN-16 ナリカ

    電子てんびん DN-16

    ナリカ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    立てて収納できる省スペースデザイン
    寸法(mm)130×183×30質量(g)297種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~200g)、0.5(200~1,000g)表示形式デジタル最大計量(g)1000計量皿形状角ひょう量単位g
  • 電子てんびん DN-17 ナリカ

    電子てんびん DN-17

    ナリカ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    立てて収納できる省スペースデザイン 外して洗えるシリコンカバー付き
    付属品シリコンカバー寸法(mm)130×183×30質量(g)340種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~300g)、 0.5(300~1,500g)、 1(1,500~3,000g)表示形式デジタル最大計量(g)3000計量皿形状角ひょう量単位g
  • 実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TP ナリカ

    実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TP

    ナリカ
    ¥149,000税込¥163,900
    1個
    22日以内出荷
    視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
    仕様【ズーム式】1:6質量(kg)約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×313×367総合倍率7.5~45×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート220mm×280mm接眼レンズWF10×/20mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~4.5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
  • デジタル温度計 CT-285WP ナリカ

    デジタル温度計 CT-285WP

    ナリカ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    4日以内出荷
    プローブ式のアラーム付デジタル温度計です。
    付属品プローブキャップ型式CT-285WP寸法(mm)66×22×135測定範囲(℃)-50~+300センサーサーミスタ、Φ3.5×15mm、コード長1m精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1,100~200)、±3(200.1~300)分解能(℃)0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IP65準拠
  • 大型タイマー T-581WTN ナリカ

    大型タイマー T-581WTN

    ナリカ
    ¥6,900税込¥7,590
    1個
    4日以内出荷
    大画面で教室のうしろからでも見やすい!。鳴動時間が設定できて止める手間いらず。見やすい大画面170×130mm。音とランプでお知らせするからわかりやすい。
    その他背面マグネット、壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付き型式T-581WTN寸法(mm)220×19×180機能タイマー(カウントダウン、カウントアップ、リピート)、鳴動時間(2秒、15秒、60秒)、アラーム、時計、サウンドON/OFF時間最大セット:199分59秒電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
  • デジタルタイマー TD-375 (100時間計) ナリカ

    デジタルタイマー TD-375 (100時間計)

    ナリカ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    当日出荷
    最大99時間99分99秒のデジタルタイマーで、カウントアップとリピート機能、時計機能を有しています。
    型式TD-375その他の機能カウントアップ機能、リピート機能、時計電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)最大設定時間99時間99分99秒最小設定時間1秒
  • 測量用巻尺 MCTシリーズ ナリカ

    測量用巻尺 MCTシリーズ

    ナリカ
    ¥2,700~税込¥2,970~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    本体グラスファイバー製の巻尺。
    仕様両面目盛形状丸型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
  • 電子てんびん DN-15 ナリカ

    電子てんびん DN-15

    ナリカ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    画面が大きく見やすい電子てんびんです。
    寸法(mm)110×176×25質量(g)200種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)1表示形式デジタル最大計量(g)1000計量皿形状角ひょう量単位g
  • Go Direct 力/加速度センサ GDX-FOR ナリカ

    Go Direct 力/加速度センサ GDX-FOR

    ナリカ
    ¥38,000税込¥41,800
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・力、加速度、角速度を測定するセンサです。力センサは±50Nの押す力、引く力の測定ができます。加速度センサは3軸の測定ができます。・作用反作用の法則の実験や回転運動の実験で使用できます。
    付属品フック、ゴムバンパー、固定用ねじ、固定用金属棒、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1000サンプル/s、【実験例】単振動の実験、浮力の実験測定範囲力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源充電式電源(USB充電式)最小表示力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目力、加速度、角速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • 双眼実体顕微鏡AP-RLED ナリカ

    双眼実体顕微鏡AP-RLED

    ナリカ
    ¥35,500税込¥39,050
    1個
    4日以内出荷
    明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
    仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱無寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5総合倍率20×、40×照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
  • 偏光拡大鏡 PM-30 ナリカ

    偏光拡大鏡 PM-30

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    4日以内出荷
    2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。
    仕様台:プレパラート回転台搭載寸法(mm)約100×80×70質量(g)約105倍率約3倍口径(mm)30
  • デジタル温度計 CT-419WP ナリカ

    デジタル温度計 CT-419WP

    ナリカ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    4日以内出荷
    ペンタイプの小型軽量のデジタル温度計です。
    型式CT-419WP寸法(mm)25×25×200測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-30~-10,100~200)、±3(200~300)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX5)
  • デジタル温度計 MTシリーズ ナリカ

    デジタル温度計 MTシリーズ

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    4日以内出荷
    デジタル温度計
    型式MT-144寸法(mm)48×29×17測定範囲(℃)-40~+95精度(℃)±1(0~40)、±2(前記以外)分解能(℃)0.1電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)センサーコード長(m)サーミスタ、1.5
  • 放射温度計 MT-7 ナリカ

    放射温度計 MT-7

    ナリカ
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    4日以内出荷
    放射温度計
    型式MT-7測定範囲(℃)-60~+500精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9)、1(前記以外)機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載(クラス2)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.95(固定)
  • AC/DCクランプマルチメーター C-13 ナリカ

    AC/DCクランプマルチメーター C-13

    ナリカ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    非接触検電、K熱電対での温度測定ができる、多機能なAC/DCクランプマルチメーターです。
    付属品テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット型式C-13寸法(mm)65×38×200表示4000カウント電源(個)単4乾電池2(別売)測定モード40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ静電容量40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF導体径(mm)最大測定:30
  • アナログテスター CX-04MBN ナリカ

    アナログテスター CX-04MBN

    ナリカ
    ¥5,098税込¥5,608
    1台
    5日以内出荷
    背面にマグネット付き。導通ブザー・LED搭載
    直流電圧(V)10/50/250/500抵抗(Ω)20k(×10)、2M(×1k)付属品テストリード1組(本体収納式)型式CX-04MBN寸法(mm)85×25×120電源(個)単4乾電池1(別売)測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA導通チェックあり直流電圧(DCV)(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
  • 電子てんびん ナリカ

    電子てんびん

    ナリカ
    ¥28,000~税込¥30,800~
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シンプル操作で、オートオフ機能付きの電子てんびん。簡易風防付き(※BS-300、BS-600のみ)。
    付属品収納ケース寸法(mm)160×210×60電源単3乾電池2個(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 理科実験観察撮影装置 ToruSee ナリカ

    理科実験観察撮影装置 ToruSee

    ナリカ
    ¥18,880税込¥20,768
    1セット
    4日以内出荷
    ●理科の実験観察撮影の決定版●お手持ちの端末のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリ※1を利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。●カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。●端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。●顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。●アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。※1
    その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS、iPadOS※2、macOS有効画素数約200万画素接眼レンズ外径30mm以下撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル映像出力USB2.0
  • Go Direct EKG(心電図)センサ GDX-EKG ナリカ

    Go Direct EKG(心電図)センサ GDX-EKG

    ナリカ
    ¥61,000税込¥67,100
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・心臓、筋肉の収縮中に生成される電気信号を測定するセンサです。心電図から波形の数を調べて心拍数を求めます。
    付属品使い捨て電極100個、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】400サンプル/s、【実験例】心電図の表示、筋電図の表示電源充電式電源(USB充電式)最小表示24μV測定項目心電図対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(mV)±200
  • Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2 ナリカ

    Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2

    ナリカ
    ¥76,000税込¥83,600
    1個
    当日出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
    付属品サンプルびん、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1サンプル/s、【実験例】光合成、呼吸、アルコール発酵測定範囲二酸化炭素濃度:0~100000ppm電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)20~40測定対象温度・湿度・二酸化炭素濃度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースBluetooth、USB
  • Go Direct 比色センサ GDX-COL ナリカ

    Go Direct 比色センサ GDX-COL

    ナリカ
    ¥45,500税込¥50,050
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・4つの波長の吸光度、透過率を測定するセンサです。430nm、470nm、565nm、635nmから波長を選択して実験できます。
    付属品角セル15個、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】20サンプル/s、【実験例】化学反応の実験電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01nm測定項目吸光度、透過率対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定波長430/470/565/635nm
  • Go Direct 電気エネルギーセンサ GDX-NRG ナリカ

    Go Direct 電気エネルギーセンサ GDX-NRG

    ナリカ
    ¥33,500税込¥36,850
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・電流、電圧の測定から、任意の時間当たりの電力を求めることができます。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換による損失度合など応用実験ができます。
    付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】500サンプル/s、【実験例】風力発電、太陽光発電測定範囲±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001V、40μA測定項目電流・電圧対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • Go Direct 光ゲートセンサ GDX-VPG ナリカ

    Go Direct 光ゲートセンサ GDX-VPG

    ナリカ
    ¥33,500税込¥36,850
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・2点のゲートを通過した物体の速度を測定する光ゲートセンサです。
    付属品固定用金属棒、micro USBケーブル仕様【実験例】振り子の周期測定範囲速度:0.001~m/s(ゲート幅:77.5mm)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001m/s測定項目速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • ワイヤレスO2ガスセンサ(イージーセンス用) ナリカ

    ワイヤレスO2ガスセンサ(イージーセンス用)

    ナリカ
    ¥98,000税込¥107,800
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
    付属品サンプルびん測定範囲酸素濃度0~100%、気圧30~110kPa、湿度0~100%RH電源充電式電源(USB充電式)最小表示酸素濃度0.1%、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~50
  • 双眼実体顕微鏡 SRO-DX ナリカ

    双眼実体顕微鏡 SRO-DX

    ナリカ
    ¥65,000税込¥71,500
    1個
    4日以内出荷
    ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
    付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー仕様【倍率変換】ターレット変倍式寸法(mm)205×275×350質量(kg)3.4総合倍率20×、40×照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント対物レンズ2×、4×鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
  • デジタル生物顕微鏡 NES-600VM ナリカ

    デジタル生物顕微鏡 NES-600VM

    ナリカ
    ¥266,000税込¥292,600
    1個
    欠品中
    10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
    付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート出力Wi-Fi、HDMI、USB対応OSWindows、iOS総合倍率40×~600×有効画素数約400万画素照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式鏡筒長(mm)160撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • 双眼実体顕微鏡(ミクロメイト) ナリカ

    双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)

    ナリカ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    4日以内出荷
    落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
    種別LED20(ケース無)寸法(mm)98×135×230質量(g)570総合倍率20×(固定)照明装置LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ2×鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
  • ばねはかり(ニュートン目盛) ナリカ

    ばねはかり(ニュートン目盛)

    ナリカ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)
    種別SO-NG材質ポリカーボネイト寸法(mm)35×260×20目盛(mm)120、押し棒付き表示ニュートン・グラム両方を表示最小目盛0.02N/2g最大目盛2N/200g
  • 太陽望遠鏡 Solar Quest804 ナリカ

    太陽望遠鏡 Solar Quest804

    ナリカ
    ¥95,980税込¥105,578
    1式
    46日以内出荷
    電源を入れると内蔵のGPSで太陽の位置情報を検出し、自動で太陽を導入・追尾する太陽望遠鏡です。簡単操作で太陽と黒点の観察ができます。レンズに太陽観測用フィルター搭載。安全に観察できます。観察中でも位置の微調整ができます。スマートフォンアダプタが付属しているので、太陽の写真が撮影できます。
    付属品スマートフォンアダプタ、DCアダプタパネル、三脚型式Solar Quest804質量(kg)5.4電源単3乾電池 8個(別売)または外部電源(7.5~12V)(別売)有効径(Φmm)対物レンズ(主鏡):80接眼レンズ25~80×(ズーム式)焦点距離(mm)400鏡筒形式屈折式
  • 天体望遠鏡 SXPシリーズ ナリカ

    天体望遠鏡 SXPシリーズ

    ナリカ
    ¥939,800~税込¥1,033,780~
    1式
    21日以内出荷
    天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。ACアダプタ付き。
    付属品SXGハーフピラー、プレートホルダーSX、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ、バランスウェイト適合微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、ワイヤレスユニット(自動導入・自動追尾)搭載、集光力:270×(対肉眼)質量(kg)32.9タイプ架台:SXP2赤道儀WL有効径(Φmm)対物レンズ(主鏡):115/SDアポクロマート・マルチコーティング分解能1.01″(12.1等)(極限等級)接眼レンズ[SLV20mm]45倍、実視界67分、[SLV5mm]178倍、実視界17分(31.7mm径)ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°焦点距離(mm)890(F7.7)(口径比F)鏡筒形式屈折式
  • 顕微鏡デジタルカメラユニット DMBA-50N-HS ナリカ

    顕微鏡デジタルカメラユニット DMBA-50N-HS

    ナリカ
    ¥94,000税込¥103,400
    1個
    22日以内出荷
    現在お使いの生物顕微鏡を簡単・低価格でデジタル生物顕微鏡にバージョンアップ。大画面での顕微鏡画像で生徒の理解度・好奇心をアップ:HDMI出力を搭載しているので、HDMIケーブルを繋ぐだけでテレビやパソコンモニタに顕微鏡画像を映し出せます。USB出力とHDMI出力が同時に可能なので、生物顕微鏡の画像を大型モニタやPCに同時に表示でき便利です。PCで画像保存も出来ます。効果的な授業をアシスト:USB出力をHDMI出力が同時に可能なので、パソコンに映しながら、HDMI出力でテレビにも映し出すことで、先生側/生徒側の2画面で使用できます。取り付けはネジをゆるめて取り換えるだけで簡単に交換できます。PCではスケールバー入りの写真撮影が可能です。また、撮影した画像で計測も可能です。(要校正作業)。対応機種は生物顕微鏡BAシリーズです。仕様内の取り付け可能な生物顕微鏡の項目をご参照ください。ユニットの交換時にはホコリが入らないように注意してください。
    付属品六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ取付可能対象【生物顕微鏡】DMBA-50N、BA60、BA80/80C、BA81シリーズ有効画素数約200万画素(HDMI/USB)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)イメージセンサー2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ対応ソフトウェアMotic Images Plus
  • Wi-Fi/EtherNet対応顕微鏡デジタルカメシステムMoticam X5 Plus ナリカ

    Wi-Fi/EtherNet対応顕微鏡デジタルカメシステムMoticam X5 Plus

    ナリカ
    ¥93,000税込¥102,300
    1セット
    22日以内出荷
    Wi-Fi通信でカメラからの画像をPCやタブレット、スマートフォンで受信(※ご利用される環境によっては、Wi-Fi通信がつながりにくかったり、切れてしまう場合もあります。その場合はご利用場所のネットワーク管理担当者へご相談ください。)。通信速度が速く周辺機器からの電波干渉の影響が少ない5GHzにも対応しました。EtherNet接続ではPCと直結により離れた距離での映像の送信が可能(※PC側のIPアドレスの変更が必要です。)。配線長が長くとれるEtherNet配線はケーブル長の制限がなく機器設置の幅が広がります。三眼鏡筒を搭載していない単眼・双眼の顕微鏡にも取り付け可能。接眼レンズに被せてカメラを取り付けることができるアダプターを標準装備。接眼レンズ外径38mm以下であれば取り付け可能です。
    付属品Cマウントリング、Motic Images Plusソフト(USB:CD認識)、ACアダプタ、校正用スライド/円盤、マクロレンズ用スタンド、マクロレンズ、アイピースアダプタ(30/38mm各1)対応OSWindows 10/11有効画素数約207万画素(1920×10806→Wi-Fi)、約314万画素(2048×1536→EtherNet)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【Wi-Fi】2.4GHz/5GHz(802.11ac)、【EtherNet】RJ45イメージセンサー1/3"型 CMOS対応ソフトウェアWi-Fiブラウザ、Motic Images Plus、MotiConnect
  • 生物顕微鏡(反射鏡タイプ) 長焦点タイプ SGT400ーML 格納箱なし ナリカ

    生物顕微鏡(反射鏡タイプ) 長焦点タイプ SGT400ーML 格納箱なし

    ナリカ
    ¥59,000税込¥64,900
    1個
    22日以内出荷
    小学生が最初に使用する顕微鏡に適しています。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
    付属品ビニルカバー、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡タイプ質量(kg)2.4倍率双眼:40~400×寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330照明装置平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40L×(長焦点)鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
  • 実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-9B ナリカ

    実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-9B

    ナリカ
    ¥136,000税込¥149,600
    1個
    22日以内出荷
    一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した900倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
    付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED仕様【コンデンサ】アッベコンデンサ・N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)・回転昇降式・虹彩開口絞り・転出式拡散フィルタ内蔵、【レボルバ】4個穴・内向き質量(kg)約4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×333×350総合倍率40~900×(40×・60×・100×・150×・600×・900×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm2個、WF15×/13mm2個、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×鏡筒形式ジーデントップ式双眼30°傾斜鏡筒、360°回転、鏡筒長160mm、左目視度調節可能、眼福調整可能(55~75mm)、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
  • 生物顕微鏡(LED) BA60-6S 格納箱なし ナリカ

    生物顕微鏡(LED) BA60-6S 格納箱なし

    ナリカ
    ¥61,000税込¥67,100
    1個
    22日以内出荷
    粗動ハンドルを赤色、微動ハンドルを黒色に色分けし操作性を向上。コンパクトで高機能 ステージが自在に動き観察が容易。快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。充電式LED照明:充電式LEDタイプなので場所を選ばず観察ができます。親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
    付属品ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED仕様レボルバ:3個穴、内向き質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×230×333総合倍率40~600×照明装置充電式LED光源装置内蔵、連続調光式ステージプレート丸型(Φ150mm)可動式、ワンプッシュクレンメル搭載接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠付き対物レンズ4×、10×、S40×(アクロマートレンズ)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生物顕微鏡(反射鏡タイプ)SGT-400M 格納箱なし ナリカ

    生物顕微鏡(反射鏡タイプ)SGT-400M 格納箱なし

    ナリカ
    ¥42,000税込¥46,200
    1個
    22日以内出荷
    小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。反射鏡タイプ。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
    付属品ビニルカバー、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡タイプ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330総合倍率40~400×照明装置平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ、固定式、メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40×鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下、粗動、カラーハンドル、上下方向矢印付、焦準目安ライン、標本安全装置付き

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品