顕微鏡その他関連用品 :「測定器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
電源ACアダプタ(付属) 色温度(K)約5000(昼白色)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです。取り付けることにより、60~150mmの高さのワークを観察できます。
用途測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに 付属品六角穴付ボルト(M4xP10)x7、スプリングワッシャx7、六角棒レンチ 適合機種MMS-1498 材質本体/アルミ 本体質量(g)1500.0 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×95×55
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。縦、横、回転それぞれのダイヤルで試料位置の微調整が可能です。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に 材質本体/アルミ、ステージ/ガラス、調整ダイヤル/プラスチック・アルミ 許容荷重(kg)4.0以内 本体質量(g)2000 ベース穴径(Φmm)適合顕微鏡:Φ95 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)縦55x横75、360°回転 ステージ寸法(mm)ガラス:Φ95 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×165
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

6V-15W XTS2021用 替えハロゲン球 SK(新潟精機) 動画あり
適合XTS2021 種別ハロゲン球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です 種別顕微鏡 型式ズーム式 質量(kg)約6.0 高さ(mm)445 倍率(倍)7~45・14~90 総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる) 作動距離(mm)108 照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用 スタンドラック&ピニオン方式 ステージプレートΦ95すりガラス ベース部(mm)L240×W180×H64 眼幅調整範囲(mm)55~75 視度調整範囲±5ディオプター 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。
用途測定機能付顕微鏡の精度確認に 付属品ケース 適合機種MMS-1498 材質本体/ガラス 本体質量(g)5 目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に 仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95 適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N 材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック 許容荷重(kg)5.5以内 本体質量(g)17000 可動範囲(mm)縦80x横90 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

3D-MMS 3Dアタッチメント SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)3Dアタッチメント
RoHS
測定機能付顕微鏡用のアタッチメントです。ワークを傾けることなく、正面視と斜視の切り替えがスムーズにできます。
用途はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワーク観察用に 適合機種MMS-1498 材質●本体:アルミ●反射面:ガラス 本体寸法(mm)W140×H50×D55 本体質量(g)165 取付ねじM23xP0.5 傾斜角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.78MB)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に 付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ 適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N 材質●本体:アルミニウム●ライト:LED 消費電力(W)5 本体寸法(mm)W90×H35×D105 本体質量(g)240 寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60 電源コード(m)1.4 電源電圧(V)AC100-240 色温度(K)6500(昼白色) 照度(Lx)14000 電源周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)120 取扱説明書(0.2MB)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

SK(新潟精機)顕微鏡用USBカメラ
RoHS
取付簡単、お手持ちの実態顕微鏡画像がパソコンで確認できます。メーカー製品以外にも取付可能です。130万画素の高画質タイプです。
用途実体顕微鏡の接眼部差し込み用カメラに 付属品●Viewerソフト●USBケーブル(約2m)●口径変換アダプタx2 材質●本体:アルミ 出力USB Type-B 2.0 電源USBポートより供給 口径(Φmm)変換アダプタ:23.2→30.0、23.2→30.5 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)W58×H58×D32 本体質量(g)240 対応OSWindows 7/8/10/11 撮像素子1/3CMOS 画素数130万画素 パソコン動作環境●CPU:Intel Dual Core 2.8GHz以上●メインメモリ:2GB以上●ハードディスクの空き容量:1GB以上●USBポート:USB 3.0 標準装備●その他:CD-ROM ドライブ搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート15fps(1280×1024)、26fps(640×512) 取扱説明書(1.51MB)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷