顕微鏡その他関連用品 :「測定器」の検索結果

顕微鏡アクセサリーとは、顕微鏡の使用やメンテナンス、機能性の拡張に必要なアイテム群です。光学顕微鏡が使用されるのは、研究や教育、製品の細部チェックの現場など。使用目的によって解像度やアクセサリーを選択します。USBカメラは観察対象を撮影したり、スマホやパソコン画面に映し出したりすることが可能。大人数で観察対象を共有したいときに便利です。替え電球やリングライトは従来の蛍光灯に加え、LEDの長寿命タイプも発売されています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き) ナリカ偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き)ナリカ
74,000税込81,400
1セット
19日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色を観察できます。アナライザはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。岩石プレパラート(10種)が付属しています。
仕様ステージ:360°回転ステージ、最小目盛5°、Φ67mm、偏光装置:アナライザ(着脱式)、ポラライザ(360°回転式)付属品岩石プレパラート(10種)レンズ拡大:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm寸法(Φ×mm)90×165
マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 マリンテックマイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡マリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー高解像度7インチモニター付き・簡単操作・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)・PC接続対応(Windows/Mac)・PCと接続することで写真撮影や録画可能・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載・USB Type-Cで充電可能・便利なリモコン付き・日本語対応・1年保証
用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書型式DMS-7.0質量(g)約950倍率最大:1200xレンズ【光学寸法】1/2.8”光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ解像度1280×720保証期間1年視野角178°フォーマット形式【画像】JPGフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む12ヶ国語対応サイズ(mm)240×208×89伝送速度25fpsビデオフォーマットAVIピクセル最大:1080FHDストレージMicro SDカード32GB(MAX)
マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 マリンテックマイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡マリンテック
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
多機能LCDデジタル顕微鏡!回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも・簡単操作・本体は樹脂製・小型で軽量!・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)・PC接続対応(Windows/Mac)・PCと接続することで写真撮影や録画可能・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式・バッテリー内蔵・室外使用可能・USB Type-Cで充電可能・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも・SDカード(32GB)内蔵・日本語対応・1年保証
付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)
顕微鏡スタンド スリーアールソリューション顕微鏡スタンドスリーアールソリューション
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
固定式の顕微鏡スタンドと異なり、伸びて、曲がって、届く、見たい位置に自由に動かせるアーム式の顕微鏡スタンド。 対象物に応じて位置や角度を調整できる3つの関節が、作業効率を高め、スムーズな観察を実現します。また、さまざまなサイズの対象物に対応することができます。
材質ポール:スチール、アーム:アルミニウム質量(kg)3.26 (※ドライバー、六角レンチ及び顕微鏡本体を除く)アーム長さ(mm)535 (※ポール取り付け部とブラケットを除く)ポール高さ(mm)405 ※クランププレートを除く保証期間ご購入日から6カ月間
測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース SK(新潟精機)測定機能付顕微鏡用高さ調整ベースSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです。取り付けることにより、60~150mmの高さのワークを観察できます。
用途測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに付属品六角穴付ボルト(M4xP10)x7、スプリングワッシャx7、六角棒レンチ適合機種MMS-1498材質本体/アルミ本体質量(g)1500.0RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×95×55
顕微鏡用回転式XYステージ SK(新潟精機)顕微鏡用回転式XYステージSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。縦、横、回転それぞれのダイヤルで試料位置の微調整が可能です。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に材質本体/アルミ、ステージ/ガラス、調整ダイヤル/プラスチック・アルミ許容荷重(kg)4.0以内本体質量(g)2000ベース穴径(Φmm)適合顕微鏡:Φ95RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)縦55x横75、360°回転ステージ寸法(mm)ガラス:Φ95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×165
キャリブレーションスライド SK(新潟精機)キャリブレーションスライドSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。
用途測定機能付顕微鏡の精度確認に付属品ケース適合機種MMS-1498材質本体/ガラス本体質量(g)5目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25
メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー) ミラック光学メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー)ミラック光学
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
MS・MFS・ZLSシリーズ、KZS・MWS-1(B)、VS・VZS-45 にそれぞれ標準装備しています。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。
トラスコ品番208-1742摺動距離(mm)30
工具顕微鏡 メジャースコープ Mシリーズ ミラック光学工具顕微鏡 メジャースコープ Mシリーズミラック光学
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
鏡筒光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとの様々な組合せができます。専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。接眼ミクロメーター(オプション)を組み込むことで各種測定が可能です。
用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD 10X、 OBD2X 付属トラスコ品番208-1964角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
工具顕微鏡 メジャースコープ MFSシリーズ ミラック光学工具顕微鏡 メジャースコープ MFSシリーズミラック光学
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
通常の接眼レンズと移動測微接眼レンズ(オプション)の併用ができるタイプの製品です。移動測微接眼レンズを使用することで微細な測定が可能になります。10倍の対物レンズ(オプション)を使用すると、0.001mmの測定が可能です。
用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD10X・OBD2X付属。、Sチューブ(通常の接眼レンズ取付け用)・Fチューブ(移動測微接眼レンズ〈別売り〉取付け用)付属。トラスコ品番208-1956角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
メジャースコープ用摺動ホルダー(TRスライダー) ミラック光学メジャースコープ用摺動ホルダー(TRスライダー)ミラック光学
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
懐を深くしたい用途に最適なロングサイズのスライダーです。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで120mmです。30mm摺動します。
トラスコ品番208-1773摺動距離(mm)30
工具顕微鏡 メジャースコープ MSシリーズ ミラック光学工具顕微鏡 メジャースコープ MSシリーズミラック光学
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
小型・軽量で機械や装置への組込みに最適な顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。各種専用スタンドとの組み合わせが可能です。
用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD10X付属。トラスコ品番208-1952角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー) ミラック光学メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー)ミラック光学
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
シャフト取付穴が背面部にもあり、十字方向のどこにシャフトを差し込んでも締め付けレバーでセットできます。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。
トラスコ品番208-1774摺動距離(mm)30
工具顕微鏡 メジャースコープ MFシリーズ ミラック光学工具顕微鏡 メジャースコープ MFシリーズミラック光学
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
通常の接眼レンズと移動測微接眼レンズ(オプション)の併用ができるタイプの製品です。移動測微接眼レンズを使用することで微細な測定が可能になります。10倍の対物レンズ(オプション)を使用すると、0.001mmの測定が可能です。
用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD10X・OBD2X付属。、Sチューブ(通常の接眼レンズ取付け用)・Fチューブ(移動測微接眼レンズ〈別売り〉取付け用)付属。トラスコ品番208-1967角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
標準鏡筒 ホーザン標準鏡筒ホーザン
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
倍率切替式(2X / 4X)の標準鏡筒(L-56標準付属品)
用途レンズフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
有線顕微鏡 はくでん有線顕微鏡はくでん
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
PC(Windows, MacOS対応)またはスマートフォン(Android)にUSB接続することで、アプリ上で画像・映像を確認することができます。使用アプリの詳細は取扱説明書に記載しています。バリの確認や半導体等の確認に適しています。
仕様スナップショットフォーマット:jpg電源(V)USBポート(5DC)倍率最大1000倍(手動)対応OSWindows, Androidレンズマイクロスコープレンズセンサー画像:0.3M HD CMOSセンサー(デジタル2M)光源LEDライト×8(USBケーブル上の調整コントローラー付き)解像度ビデオキャプチャ:640×480、静止画キャプチャ:1600×1200(2Mピクセル)、1280×960(1.3Mピクセル)、800×600、640×480フォーカス範囲:0~200mmまでのマニュアルフォーカスフレームレート600Luxで最大30f/sビデオフォーマットAVIコントローラ高速DSP
HDMI顕微鏡カメラ ケニスHDMI顕微鏡カメラケニス
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
一般的な生物顕微鏡(JIS鏡筒)やCマウント搭載の生物顕微鏡・実体顕微鏡に接続できる、HDMI出力・USB出力に対応した顕微鏡カメラです。カメラ本体の操作パネルのシャッターボタンを押すだけで簡単に撮影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、顕微鏡での観察画像をパソコンの画面で確認することができます。また、ソフトウェアインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(3m) リモコン JIS鏡筒用アダプタ質量(g)約205出力HDMI(1080p 720p) miniUSB電源DC12V/2A ACアダプタ(付属)接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.35×) JIS鏡筒大きさ60×60×72mm記録媒体microSDカード(別売)保存形式静止画:JPEG 動画:MOV撮像素子CMOS 200万画素フレームレート最大60fps(1920×1080)
V型観察台 斉藤光学V型観察台斉藤光学
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
円柱状の観察に最適です。照明が均一に当たります。ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。
粗動ホルダX-Y移動付 斉藤光学粗動ホルダX-Y移動付斉藤光学
67,980税込74,778
1台
13日以内出荷
仕様ストローク(X軸/Y軸/Z軸)(mm):34/30(前方向12mm 後方向18mm)/33(上方向12mm 下方向21mm)調整ねじ粗動
キャプチャー装置 斉藤光学キャプチャー装置斉藤光学
42,980税込47,278
1台
13日以内出荷
FHDタイプのマイクロスコープとモニタの間に接続してお使いください。ボタンを押すだけの簡単操作で、SDカードに静止画、動画を保存することができます。パソコンを持ち込めない場所での撮影に大変便利です。USB電源で動作しSDカードに記録するので、PCレスでキャプチャー可能です。Wi-Fi対応SDカードと組み合わせることでリアルタイム転送などが可能になります。動画用、静止画用それぞれの外部端子に付属の外付けボタンを接続して離れた場所から記録開始、停止などの操作が可能です。
付属品・AC/DC電源アダプタ・電源用マイクロUSBケーブル・HDMI接続ケーブル・外付けボタン・ボタン電池
アングルスタンド 斉藤光学アングルスタンド斉藤光学
83,980税込92,378
1台
13日以内出荷
観察物を斜めから観察するスタンドです。15度刻みにクリックします。水平位置まで倒すことが出来ます。X-Yステージを取付出来ます。
仕様SKS-AS200Cで使用できない機種:SKM-S31C-PC、SKM-S31B-PC、SKM-S31A-PC、SKM-S11A-PC、SKM-3100B-PC、SKM-2100-PC使用例SKS-AS200C + SKS-HOLD-A 粗動ホルダ + SKS-LXY-C XYステージ
スタンド400 斉藤光学スタンド400斉藤光学
18,980税込20,878
1台
13日以内出荷
支柱(mm)400
スタンド800(溝なし) 斉藤光学スタンド800(溝なし)斉藤光学
32,980税込36,278
1台
13日以内出荷
支柱(mm)2分割支柱:800
オリジナルスタンド 斉藤光学オリジナルスタンド斉藤光学
15,980税込17,578
1台
13日以内出荷
支柱(mm)246
LED拡散照明(自在ホルダ付) 斉藤光学LED拡散照明(自在ホルダ付)斉藤光学
81,980税込90,178
1台
13日以内出荷
ドリルの先端、ボールペンなど先が尖っている観察物に有効です
付属品ACアダプタ取付方式Φ20mm支柱に取り付けスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
簡易同軸落射照明(調光電源付) 斉藤光学簡易同軸落射照明(調光電源付)斉藤光学
199,800税込219,780
1台
13日以内出荷
鏡面上の金属など、反射物の表面が観察できる照明装置です
取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ超高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
リングライトLED照明 斉藤光学リングライトLED照明斉藤光学
65,980税込72,578
1台
13日以内出荷
付属品拡散板 、ACアダプタ取付方式止めネジ3箇所 、内径Φ50mmスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
穴観察スコープ 斉藤光学穴観察スコープ斉藤光学
549,800税込604,780
1台
13日以内出荷
モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!穴の中に入れなくても側面が見える!W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係
付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
ロングホルダ 斉藤光学ロングホルダ斉藤光学
66,980税込73,678
1台
13日以内出荷
ストローク(mm)80調整ねじ粗微動
キャプチャー装置 斉藤光学キャプチャー装置斉藤光学
60,980税込67,078
1台
13日以内出荷
FHDタイプのマイクロスコープとPCの間に接続して使用します。付属の画像アプリを用いて静止画・動画を撮影し、任意のフォルダへ保存が可能です。マイクロスコープの画像をリアルタイムでPCへ送るので、画像計測ソフト (SK-Viewer、SKーMeasure、WinROOF2023-mini) を用いて画面を見ながら直感的に計測を行うことができます。
付属品・USB3.0接続ケーブル・HDMI接続ケーブル・専用画像ソフトウェア
大型スタンド 斉藤光学大型スタンド斉藤光学
85,980税込94,578
1台
13日以内出荷
ステージ寸法(mm)360×450
側視観察用プリズム 斉藤光学側視観察用プリズム斉藤光学
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
プリズムを介して、観察物を真横から観察できます。 BGAなどの観察に最適です。
高輝度 リングライト照明 斉藤光学高輝度 リングライト照明斉藤光学
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
反射しにくい照明装置です良い光でくっきり観察 強力な光を強く拡散
取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
リングライトLED照明 斉藤光学リングライトLED照明斉藤光学
46,980税込51,678
1台
13日以内出荷
穴観察や光が届きにくい部位の観察に有効です
付属品ACアダプタ取付方式Φ20mm支柱に取り付けスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
粗動ホルダ 斉藤光学粗動ホルダ斉藤光学
18,980税込20,878
1台
13日以内出荷
ストローク(mm)35
簡易暗視野LED照明 斉藤光学簡易暗視野LED照明斉藤光学
44,980税込49,478
1台
13日以内出荷
紙、布の繊維や生物などの観察に有効です標準スタンドに取付できます。
取付方式メーカー標準スタンドの丸穴部に嵌め込むスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
ラックピニオン式X-Yステージ 斉藤光学ラックピニオン式X-Yステージ斉藤光学
64,980税込71,478
1台
13日以内出荷
上部にメーカー製顕微鏡付属の白黒ステージが取付られ、回転できます。観察物の安定した移動に便利です。(本XYステージには白黒ステージは付属していません)
仕様●上部円板(mm):Φ100●対応スタンド:SKS-STND、SKS-ST400A、SKS-ST800B、SKS-AS200C (簡易スタンド・大型スタンドには取付できません)ストローク(mm)70耐荷重2(Kgf)
穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用) 斉藤光学穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用)斉藤光学
139,800税込153,780
1台
13日以内出荷
穴の底が観察できる照明装置です。
仕様●レンズ取付径(mm):Φ32●使用ファイバー:多成分ガラス●光源部口金径(mm):Φ15/L20●外装チューブ種類:PVC掛ケSUSフレキシブルチューブ全長(mm)約L900
丸型カーボンシール ケニス丸型カーボンシールケニス
6,798税込7,478
1組(100枚)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
SEM試料作製用に最適な円形のカーボン両面テープです。テープをカットする手間がかからないので、より迅速な試料作製を行う事が出来ます。
ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)ライトガイドKenko(ケンコートキナー)
21,980税込24,178
1個(1個)
15日以内出荷から31日以内出荷
タイプフレキシブル
...

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら