絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(37)
  • ホーザン(22)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(8)
  • マイクロネット(5)
  • サンコー(電子機器)(4)
  • レイメイ藤井(3)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • ティ・エス・ケイ(1)
  • 林時計工業(1)
  • OSRAM(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(36)
  • 10,000-50,000円(33)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

顕微鏡その他関連用品 :「測定器」の検索結果

顕微鏡アクセサリーとは、顕微鏡の使用やメンテナンス、機能性の拡張に必要なアイテム群です。光学顕微鏡が使用されるのは、研究や教育、製品の細部チェックの現場など。使用目的によって解像度やアクセサリーを選択します。USBカメラは観察対象を撮影したり、スマホやパソコン画面に映し出したりすることが可能。大人数で観察対象を共有したいときに便利です。替え電球やリングライトは従来の蛍光灯に加え、LEDの長寿命タイプも発売されています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース SK(新潟精機)測定機能付顕微鏡用高さ調整ベースSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです。取り付けることにより、60~150mmの高さのワークを観察できます。
用途測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに付属品六角穴付ボルト(M4xP10)x7、スプリングワッシャx7、六角棒レンチ適合機種MMS-1498材質本体/アルミ本体質量(g)1500.0RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×95×55
顕微鏡用回転式XYステージ SK(新潟精機)顕微鏡用回転式XYステージSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。縦、横、回転それぞれのダイヤルで試料位置の微調整が可能です。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に材質本体/アルミ、ステージ/ガラス、調整ダイヤル/プラスチック・アルミ許容荷重(kg)4.0以内本体質量(g)2000ベース穴径(Φmm)適合顕微鏡:Φ95RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)縦55x横75、360°回転ステージ寸法(mm)ガラス:Φ95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×165
キャリブレーションスライド SK(新潟精機)キャリブレーションスライドSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。
用途測定機能付顕微鏡の精度確認に付属品ケース適合機種MMS-1498材質本体/ガラス本体質量(g)5目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25
標準鏡筒 ホーザン標準鏡筒ホーザン
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
倍率切替式(2X / 4X)の標準鏡筒(L-56標準付属品)
用途レンズフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
3Dアタッチメント SK(新潟精機)3DアタッチメントSK(新潟精機)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
測定機能付顕微鏡用のアタッチメントです。ワークを傾けることなく、正面視と斜視の切り替えがスムーズにできます。
用途はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワーク観察用に適合機種MMS-1498材質●本体:アルミ●反射面:ガラス本体寸法(mm)W140×H50×D55本体質量(g)165取付ねじM23xP0.5傾斜角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.78MB)
顕微鏡用USBカメラ SK(新潟精機)顕微鏡用USBカメラSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
取付簡単、お手持ちの実態顕微鏡画像がパソコンで確認できます。メーカー製品以外にも取付可能です。130万画素の高画質タイプです。
用途実体顕微鏡の接眼部差し込み用カメラに付属品●Viewerソフト●USBケーブル(約2m)●口径変換アダプタx2材質●本体:アルミ出力USB Type-B 2.0電源USBポートより供給口径(Φmm)変換アダプタ:23.2→30.0、23.2→30.5コード長さ(m)2本体寸法(mm)W58×H58×D32本体質量(g)240対応OSWindows 7/8/10/11撮像素子1/3CMOS画素数130万画素パソコン動作環境●CPU:Intel Dual Core 2.8GHz以上●メインメモリ:2GB以上●ハードディスクの空き容量:1GB以上●USBポート:USB 3.0 標準装備●その他:CD-ROM ドライブ搭載RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート15fps(1280×1024)、26fps(640×512)取扱説明書(1.51MB)
LEDリング照明装置 偏光フィルタ付 SK(新潟精機)LEDリング照明装置 偏光フィルタ付SK(新潟精機)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質●本体:アルミニウム●ライト:LED消費電力(W)5本体寸法(mm)W90×H35×D105本体質量(g)240寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60電源コード(m)1.4電源電圧(V)AC100-240色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)14000電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)120取扱説明書(0.2MB)
レンズ ホーザンレンズホーザン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
焦点距離(25mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)45作動距離(mm)250-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
レンズ ホーザンレンズホーザン
23,980税込26,378
1個
当日出荷
焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)75作動距離(mm)100-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
レンズ ホーザンレンズホーザン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
焦点距離(50mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)55作動距離(mm)500-∞絞りF2.8-22入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
レンズ ホーザンレンズホーザン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
焦点距離(16mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)70作動距離(mm)100-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
顕微鏡用LED照明 TRUSCO顕微鏡用LED照明TRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。付属品ACアダプタトラスコ品番567-6358幅(mm)97厚さ(mm)33奥行(mm)131消費電力(W)3外径(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム マイクロネットOM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システムマイクロネット
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売)・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に記録媒体SDカード動画最大4K画質画素数1200万画素インターフェイスUSB-C
リング照明用(自在)アダプター マイクロネットリング照明用(自在)アダプターマイクロネット
29,980税込32,978
1セット
41日以内出荷
・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター・取り付け部直径50mm~70mmの実体顕微鏡に取り付け可能・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能・頑丈で軽量なアルミ合金製・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応
用途リング照明でナナメ照明が可能になります
ハンディ顕微鏡 petit レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 petitレイメイ藤井
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様LEDライト付、UVライト付付属品ボタン電池(LR43)×3、ボールチェーン材質ABS、アクリル使用電池ボタン電池(LR43)×3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×43×24連続点灯時間(時間)約15
ハンディ顕微鏡 ZOOM レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 ZOOMレイメイ藤井(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様LEDライト付、UVライト付付属品ハンドストラップ材質ABS、アクリル使用電池(別売)単3形乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×92×30連続点灯時間(時間)約9
ハンディ顕微鏡 DX レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 DXレイメイ藤井
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様LEDライト付、UVライト付付属品ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス材質【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC使用電池(別売)単3形乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×112.2×30連続点灯時間(時間)約24
レンズ ホーザンレンズホーザン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
寸法(mm)32Φ×38質量(g)65作動距離(mm)200-∞RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.48MB)レンズマウントCマウント
コンバーションレンズ ホーザンコンバーションレンズホーザン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ。
適合機種L-46、L-51、L-461、L-514RoHS指令(10物質対応)対応
簡易測定機能内蔵 モニター一体型Cマウントカメラ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)簡易測定機能内蔵 モニター一体型CマウントカメラMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。11.6インチのフルHDモニターをカメラ本体へ取り付ける事により、モニター一体型カメラとして活用頂けます。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子RoHS指令(10物質対応)対応静止画サイズ3264×1836(約600万画素)PC接続USB2.0フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)レンズマウントCマウント対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
簡易測定機能内蔵 フルハイビジョンCマウントカメラ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)簡易測定機能内蔵 フルハイビジョンCマウントカメラMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子RoHS指令(10物質対応)対応静止画サイズ3264×1836(約600万画素)PC接続USB2.0フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)レンズマウントCマウント対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
JIS写真鏡筒用Cマウントアダプタ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)JIS写真鏡筒用CマウントアダプタMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
JIS写真鏡筒部(内径Φ23.2)に差し込んでCマウントに変換する為のアダプタです。 接眼レンズの取付部(内径Φ23.2のタイプ)にも取り付ける事が出来ます。 リレーレンズは0.5×の為、1/2インチ程度のサイズのセンサーを備えたCマウントカメラとの相性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS写真鏡筒用Cマウントアダプタ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)JIS写真鏡筒用CマウントアダプタMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
JIS写真鏡筒部(内径Φ23.2)に差し込んでCマウントに変換する為のアダプタです。 接眼レンズの取付部(内径Φ23.2のタイプ)にも取り付ける事が出来ます。 リレーレンズは0.37×の為、1/3インチ程度のサイズのセンサーを備えたCマウントカメラとの相性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)対応
12V ACアダプター マイクロネット12V ACアダプターマイクロネット
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです。
ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240(50-60Hz)定格出力DC12V 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
レンズ ホーザンレンズホーザン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ 倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。 リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。
質量(g)63(138:レンズアダプター取付時)作動距離(mm)185~83アズワン品番64-8085-72RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.19~0.93XレンズマウントCマウント
導電マットセット ホーザン導電マットセットホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
アース線付
仕様アース線付RoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ ホーザン固定ネジホーザン
519税込571
1個
3日以内出荷
適合機種L-50RoHS指令(10物質対応)対応
クランプノブ ホーザンクランプノブホーザン
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
適合機種L-50RoHS指令(10物質対応)対応
焦点調整ノブ ホーザン焦点調整ノブホーザン
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
適合機種L-50RoHS指令(10物質対応)対応
スケールシート ホーザンスケールシートホーザン
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に 2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。 微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。 スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転 させて使用することも可能です。
材質ポリエステル厚さ(mm)0.175ピッチ(mm)線:0.1/0.5外形寸法(mm)75×105線幅(mm)0.007(±0.001)スケール50×80mm(±0.005mm)アズワン品番64-5105-18RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edgeシリーズ用エクステンディドキャップ サンコー(電子機器)Dino-Lite Edgeシリーズ用エクステンディドキャップサンコー(電子機器)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
Dino-Lite Edgeシリーズ用エクステンディドキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 顕微鏡スタンド RS PRORS PRO 顕微鏡スタンドRS PRO
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ズームレンズ ホーザンズームレンズホーザン
49,980税込54,978
1個
当日出荷
汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
質量(g)260作動距離(mm)150~400絞りF5.6-32(Close)RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)マイクロネット(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
LEDポケット顕微鏡 ティ・エス・ケイLEDポケット顕微鏡ティ・エス・ケイ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
携帯、持ち運びに便利です。 バイキング、登山、アウトドアや、理科の学習などに。
本体寸法(mm)約35×84×20本体質量(g)約32倍率(倍)約60~100倍材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡用LEDリング照明 林時計工業実体顕微鏡用LEDリング照明林時計工業
22,980税込25,278
1台
予約販売
LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)質量(g)100(ACアダプター除く)消費電力(W)4発光色白色使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)LED寿命(時間)約20,000RoHS指令(10物質対応)対応
支柱(L-521用) ホーザン支柱(L-521用)ホーザン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
適合機種L-521RoHS指令(10物質対応)対応
拡散フィルター ホーザン拡散フィルターホーザン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形)適合機種L-711/710材質アクリル寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト ホーザンLEDライトホーザン(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370質量(g)150外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)消費電力(W)7.7定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)LED白色PowerLED 12個取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60LED寿命(時間)約10000RoHS指令(10物質対応)対応
標準ベース ホーザン標準ベースホーザン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様アース線付属適合機種L-50ベース寸法(mm)145(W)×185(D)RoHS指令(10物質対応)対応

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら