5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
1(2)
400(1)
600(1)
900(1)
1000(1)
1500(1)
総合倍率1000倍、調光式LED光源を採用したリサーチグレードの三眼生物顕微鏡です。 対物レンズに無限遠補正プランレンズを採用することで、視野周辺部まで歪みなく観察できます。 ヘッド部分に顕微鏡カメラ用の端子(出力:DC12V/1A)を搭載しています。 接眼レンズ部分はジーデントップ型を採用しており、自分にあった眼幅で観察できます。 M200Tは48~75mmの間で眼幅調整が可能です。また左右の視度調整機能により、左右の異なる視力に合わせた観察にも対応できます。 M230Tは48~75mmの間で眼幅調整が可能です。またアイポイントの高さを調整できます。自分に合った眼の高さで観察できます。左右の視度調整機能により、左右の異なる視力に合わせた観察にも対応できます。 また、ラックレスステージを採用。ラックによる怪我の防止と、ステージ機構部によるグリス汚れを防ぎます。
総合倍率40~1000× 接眼レンズ広視野WF10×(2個組) 視野数18 鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調整可能 インナーレボ 焦準装置ロードライブ一軸粗微動ハンドル テンション調整付
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
付属品メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1× 総合倍率40~400× 照明装置5W白色LED 調光装置付 ステージプレートガラスプレート・メタルプレート 接眼レンズPL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント 対物レンズPlan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph 鏡筒形式45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒 絞り虹彩絞り 焦準装置一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
1個
499,800 税込549,780
8日以内出荷

プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm 寸法(mm)220×350×380 質量(kg)約5.7 照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13 鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備) 焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
1個(1個)ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケニスCマウントアダプタ
エコ商品
EX30・EX30-PH・XD30-PH・E5用のCマウントアダプタです。
倍率1倍 対応機種EX30・EX30-PH・XD30-PH・E5・KBH200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
14,980 税込16,478
91日以内出荷

ケニスCマウントアダプタ
エコ商品
ズーム式実体顕微鏡TF50用のCマウントアダプタです。
倍率1倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
14,980 税込16,478
91日以内出荷