「倍率(倍)」から絞り込む
生物顕微鏡アームスシステム9日以内出荷
仕様コンデンサー:アッペ式 N.A.1.25、レボルバー:4孔レボルバー付属品電源ケーブル・ダストカバーストローク(mm)粗微動(上下動部):16寸法(mm)XYステージ:寸法120×110、移動範囲70×22消費電力(W)1(LED 電源100-240V)角度(°)双眼鏡筒:傾斜角30、水平方向回転角360本体質量(kg)3.5眼幅調整範囲(mm)48-75接眼レンズWF10X/18mm対物レンズ4X/0.10[WD:36.5]、10X/0.25[WD:0.76]、40X(S)/0.66[WD:0.53]、100X(S)/1.25(Oil)[WD:0.13]RoHS指令(10物質対応)対応
三眼生物顕微鏡アームスシステム9日以内出荷
Cマウント0.5X付属の、三眼生物顕微鏡です。
鏡筒形式三眼鏡筒(ジーデントップ型)光路切替無し(接眼20:三眼80)仕様4孔レボルバー付属品0.5×Cマウント消費電力(W)3 LED 電源:100V-240V眼幅調整範囲(mm)48~75接眼レンズWF10X/20mm (ハイアイポイント)対物レンズPLAN 4X/0.10、PLAN 10X/0.25、PLAN 40X/0.66(S)、PLAN 100X/1.25(S,Oil)スライダの微動上下量(mm)ストローク: 20(微動:2μm/目盛り)傾斜角度(°)30コンデンサー(開口数)N.A.1.25ステージ寸法(mm)143×110、移動範囲:76×50
顕微鏡スタンドスリーアールソリューション税込¥94,578¥85,980