生物顕微鏡 :「測定器」の検索結果

生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
1(2)
20(4)
40(6)
100(1)
400(19)
600(25)
900(4)
1000
1500(1)
1600(1)
アズワン生物顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ) 焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) 電源単3充電池×4本(内蔵)
1個
71,900 税込79,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率40×~1000× タイプ双眼 サイズ約250×175×360mm 電源AC85~265V 50/60Hz コード長さ(m)約1.65 フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個 照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10×(WF10×) 対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil アズワン品番8-5816-02 ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

アズワン生物顕微鏡
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個) 焦点調整一軸粗微動方式 フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個 照明LEDライト白色(ベースからの透過式) 電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A) コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
1個
94,900 税込104,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率40×~1000× タイプ単眼 サイズ約250×175×360mm 電源AC85~265V 50/60Hz コード長さ(m)約1.65 フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個 照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10×(WF10×) 対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil アズワン品番8-5816-01 ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
1台
92,400 税込101,640
翌々日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡 MT5000シリーズ
RoHS
材質本体/ アルミダイキャスト 電源AC100V~240V 50/60Hz 総合倍率100×~1000× 照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明 接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm) 対物レンズUプラン・アクロマート対物レンズ 4X,10X,S40X,S100X (oil) 光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)