生物顕微鏡 :「測定器」の検索結果
生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
「倍率(倍)」から絞り込む
1(2)
20(6)
40(7)
100(1)
400(19)
600(25)
900(4)
1000(8)
1500(1)
1600
観れる・撮れる・学べる。従来の顕微鏡の接眼レンズを覗くタイプから進化したスマート顕微鏡。タッチスクリーン搭載で精度の高い操作が可能
付属品マグネット式クレンメル2本1組、データケーブル、USBアダプタ、プレパラート10種
寸法(mm)214×224×324
出力USB2.0
電源充電式バッテリー内蔵
倍率~1600×
照明装置調光装置付きLED光源(落射/透過、充電式)
メモリーmicroSDカード(32GB、内蔵)
撮像素子CMOS 5.0MP
液晶モニター9型(一体型タッチスクリーン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。